カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hcd-10」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸コバルトチタンドリルセット H&H六角軸コバルトチタンドリルセットH&H(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
セット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/mm材質ドリル刃:コバルトハイス鋼+チタンコーティング、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23軸(mm)六角軸:6.35
ディスク収納フォルダー スリムタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ディスク収納フォルダー スリムタイプハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
849税込934
1冊
当日出荷
窓付きで外からでもCDの中身が確認できます。5mm厚のCDケースを2枚収納可能です。厚みのある紙を使用しているので長期間保存しても変形しにくく丈夫です。背枕も付いているのでファイリングに便利。
用途電子納品時に提出するCDの保管に。材質紙、EVA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×216×12アズワン品番62-4863-59収納枚数(枚)2
コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)コアドライバー旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ リンテック(LINTEC)WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズリンテック(LINTEC)
8,998税込9,898
1枚(1m)
翌日出荷
WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
バッテリー式ハイキャッチ をくだ屋技研バッテリー式ハイキャッチをくだ屋技研
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ色分けしたバッテリーメーター
1入力4出力CAT5e/6分配器 イメージニクス1入力4出力CAT5e/6分配器イメージニクス
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HDBaseTを4分配出力する分配器HDBaseT信号用4分配器。 RS-232C、1000BASE-TXイーサネット信号を重畳可能。
分配数4
重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 固定金具付ヨドノ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプAMBIX(アンビックス/旧:加島)
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。 耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。 また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。
用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
8,498税込9,348
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
マルチマスターヘッド イスカルマルチマスターヘッドイスカル
7,998税込8,798
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
マルチマスター交換用ヘッド面取 COAT イスカルマルチマスター交換用ヘッド面取 COATイスカル
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌々日出荷
マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能
用途ミリング加工/溝削り・片削り・特に面取り加工に適す材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティングトラスコ品番519-9905加工径(mm)10.4
マルチマスター もみつけ・面取り兼用ヘッド MM HCD イスカルマルチマスター もみつけ・面取り兼用ヘッド MM HCDイスカル
9,698税込10,668
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途もみつけ・面取り加工用。材種IC908
油冷却器(HCDシリーズ) 神威産業油冷却器(HCDシリーズ)神威産業
1,098,000税込1,207,800
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はHCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IH対応 日東工業IH対応日東工業
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
避雷器付(ドア付) 日東工業避雷器付(ドア付)日東工業
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
感震機能付(ドア付) 日東工業感震機能付(ドア付)日東工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応40A 日東工業太陽光発電システム対応40A日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応30A 日東工業太陽光発電システム対応30A日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
ガス発電システム対応 日東工業ガス発電システム対応日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池) 日東工業W発電システム(太陽光+家庭用燃料電池)日東工業
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
エコキュート(一次側)+IH対応 日東工業エコキュート(一次側)+IH対応日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・主幹サーキット日東工業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業太陽光発電システム対応(一次側)日東工業
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート・電気温水器+IH 日東工業太陽光+エコキュート・電気温水器+IH日東工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム+カラー電力モニタ 日東工業太陽光発電システム+カラー電力モニタ日東工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
感震機能付+非常用一次送り回路付 日東工業感震機能付+非常用一次送り回路付日東工業
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・ADDSP日東工業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP2 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP2日東工業
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP 日東工業HCD形ホーム(ドア付)・付属機器SP日東工業
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV 日東工業太陽光+エコキュート+IH+EVPHEV日東工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
エコキュート+IH対応 日東工業エコキュート+IH対応日東工業
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
感震機能付+太陽光発電システム 日東工業感震機能付+太陽光発電システム日東工業
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
家庭用燃料電池システム対応 日東工業家庭用燃料電池システム対応日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
エコキュート・電気温水器+IH対応 日東工業エコキュート・電気温水器+IH対応日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
W発電システム(太陽光+ガス) 日東工業W発電システム(太陽光+ガス)日東工業
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
感震機能付+避雷器付 日東工業感震機能付+避雷器付日東工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)