カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「hcs-8-20ap-cl」の検索結果

直流電流センサ 分割型
ユーアールディ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷±15V電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP。出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。