カテゴリ
- 物流用品(1,267)
- パソコン/周辺機器(450)
- 農業機械(136)
- バイク部品(88)
- 清掃用品(36)
- 自動車補修部品(35)
- 制御機器(33)
- 測定用品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 家電(21)
- 防犯用品(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 電気材料(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(9)
- 研磨材(9)
- 事務用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 作業工具(8)
- カー用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,264)
- BIGM(丸山製作所)(135)
- サンワサプライ(51)
- StarTech.com(46)
- KIJIMA(キジマ)(41)
- イメージニクス(33)
- アサダ(31)
- BUFFALO(バッファロー)(27)
- エレコム(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- エスアンドエスサイクル(25)
- JAPANNEXT(19)
- エスコ(18)
- KITACO(15)
- LINDY(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- Kordz(13)
- ダイニチ工業(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hd-03」の検索結果
![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)
卓上ホッチキス HD-3DEL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。用途紙綴じ用ホッチキス仕様エコ商品ねっと:掲載質量(kg)1.22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270釘装てん数(本)100綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時最大綴じ奥行(mm)58針装てん方法ワンタッチオープン方式穴の形状メガネクリンチアズワン品番65-0459-70グリーン購入法適合再生材使用率(%)86.9綴じ口寸法(mm)13使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm繰り返し・詰め替え対応
HD/3G-SDI to HDMI UHDビューワ
イメージニクス¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷4系統SDI信号を4K HDMIへ変換。HD/3G-SDI信号4系統入力をHDMI信号へ変換出力する信号変換器。HDMIの出力方法は2種類あり、4画面合成が可能なマルチビュー出力、またはSDI信号入力と同一フォーマットでのセレクタ出力のいずれかが選択可能。
HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI スキャンコンバーター
イメージニクス¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷4k解像度に対応したSDI→HDMI変換が可能なスキャンコンバータ。12G-SDIやHD-SDI等のSDI信号を4K解像度までのHDMI信号に変換するスキャンコンバート機能付きの変換器です。スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定しているHDMI信号へ全自動変換して出力します。イメージニクス社製のSDIスイッチャーでの信号切替をフリーズ型などの疑似シームレス効果で繋ぐことができます。アナログステレオ音声のエンベデッド・デエンベデッド機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム、上下左右反転機能があり、LAN 端子による外部制御にも対応しています。
HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI スキャンコンバーター
イメージニクス¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷12G-SDIおよびHD-SDI等のSDI信号を4K解像度までのHDMI信号に変換するスキャンコンバート機能付きの変換器です。スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定しているHDMI信号へ全自動変換して出力します。メーカー製のSDIスイッチャーでの信号切替をフリーズ型などの疑似シームレス効果で繋ぐことができます。アナログステレオ音声のエンベデッド・デエンベデッド機能、マルチ画面対応拡大縮小ズーム、上下左右反転機能があり、LAN 端子による外部制御にも対応しています。
SD/HD/3G/6G/12G-SDI to HDMI 変換器
イメージニクス¥127,900税込¥140,6901個8日以内出荷SD/HD/3G/6G/12G-SDI 信号を HDMI 信号に変換する変換器です。ゲンロックされた同一フォーマットSDI信号のブランキング切替であれば出力HDMI信号を乱すことなく切替が可能です。接続台数2
SPI-HD3シフトポジションインジケーター
プロテック¥17,980税込¥19,7781セット7日以内出荷仕様03ソフテイル/11- ソフテイル系 キャンバスシステム車適合ソフテイル 03/11-ソフテイル系 キャンバスシステム車
極細HDMIケーブル
変換名人(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 モバイル機器とモニタの接続に最適です。コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス![3.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422257-231113-02.jpg)
3.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
Kordz¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
HMN-HD5-3-F
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応![3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422309-231113-02.jpg)
3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)3ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118![PRS3P-HD0300 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422126-231113-02.jpg)
PRS3P-HD0300 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020色ブラックケーブル長(m)3ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
1/4"回転ノズル
アサダ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP材質ステンレスねじ寸法1/8穴数6(後方)アズワン品番65-2354-38
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P
ASUS(エイスース)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現しますモニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節可
HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDD
BUFFALO(バッファロー)¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から翌々日出荷お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える付属品取扱説明書、保証書サイズ3.5インチ質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)インターフェイスSATA
広角バックカメラ
ATOTO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ブラケットで穴を開ける必要はありません。そしてそれはあなたのナンバープレートの情報をブロックしません。仕様イメージセンサーフォーマット:1 /2.9インチCMOS、ピクセル:1280(H)×720(V)、ホワイトバランス:自動、バックライト補正:はい、ノイズリダクション:3D DNR、ビデオフレームレート:720P @ 30FPS、ビデオ信号出力:アナログHD信号、1.0 Vp-p /75Ω、リアビューガイドライン:組み込みではなく、カーステレオシステムによって提供されます、暗視:はい、レンズ視野角:180度色ブラック使用温度(℃)‐30~+80使用電圧(V)DC3.3~5防水保護等級IP67動作電流(mA)130~150
ステンドグラス Dサイズ
セブンホーム¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷住まいを彩るちょっとしたアクセントに用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズDサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×18
ホースリール
アサダ¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷用途高圧ホース、洗管ホース用。適合機種全機種※高圧洗浄機440、30/50G・GP(販売終了)、60/50GPには使用不可質量(kg)12.2ホース長さ(m)60(巻取可能ホース)、1(中間ホース)ホース取付口3/8"(※1/4"ホースを接続する場合は、別販売品の異径アダプタ(HD01003)が必要)
1/4ねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様
アサダ¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。カプラータイプクイックカプラ
バランスジヨイントSUSワンタツチ
アサダ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。仕様SUSワンタッチカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-47
ハンドガン
アサダ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。適合機種10/100型式B接続口SUSワンタッチ
...




![卓上ホッチキス HD-3DEL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53377398-240827-10.jpg)






![3.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422257-231113-02.jpg)


![3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422309-231113-02.jpg)


![PRS3P-HD0300 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422126-231113-02.jpg)