カテゴリ
- 清掃用品(127)
- バイク部品(104)
- パソコン/周辺機器(60)
- 農業機械(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 自動車補修部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 防犯用品(16)
- カー用品(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 制御機器(11)
- 研磨材(11)
- 自動車純正部品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 測定用品(9)
- 家電(9)
- 建築金物(7)
- 作業工具(7)
- 切削工具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全標識(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 縫製用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(126)
- KITACO(31)
- KIJIMA(キジマ)(27)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- brembo(18)
- マルゼン[厨房機器](17)
- サンワサプライ(16)
- エスアンドエスサイクル(15)
- SMC(10)
- ラムマウント(10)
- エスコ(9)
- CKD(9)
- ダイニチ工業(9)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- SecuSTATION(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- マイクロソフト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hd-07」の検索結果

フルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
ルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷LCD7621Sは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各3系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621SはSMPTE規格に準拠した3G/HD/SD-SDI入出力端子を搭載しております。3G-SDIではLevel AとBの異なる2つのマッピング方式に対応するほか、入力されたSDIをパススルーするSDI出力端子も搭載されているので、モニター同士でのデイジーチェーンも可能です。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
フルHD 7型業務用マルチメディアタッチパネルディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷LCD7621MTは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各2系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621MTには静電容量式タッチパネルを採用。Windows10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し、PC制御用接続USB(mini-B)端子を搭載します。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD
ケルヒャー¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに質量(kg)(梱包時)37.1モーター出力(kW)3本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)700最高許容圧力(MPa)12/120(bar)給水温度(℃)最大80
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。 高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。 疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。 卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。 電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。幅(mm)538高さ(mm)702シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)20連続使用時間(分)80エンジンタイプG210FA最高許容圧力(MPa)25吐出水量(L/min)11.67電源コード無(エンジンのため)最高給水温度(℃)60駆動方式ガソリン水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"
スプレーランス 600mm クラシック (HD 4/8 Classic, HD 7/20 G Classic)
ケルヒャー¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷HD 4/8 Classic およびHD 7/20 G Classic用の高圧洗浄機用スプレーランス。 長さは600mmで、建築現場の外壁や足場、機械設備の洗浄を効率的に行えます。 また農機具やトラクターの汚れ落としや、厨房の床や設備の洗浄など業務用として幅広くご活用いただけます。適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 7/20 G Classic.接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)
AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥699税込¥7691個6日以内出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)0.7コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
変換アダプタ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタ専用のミニHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。材質亜鉛合金(筐体カバー)寸法(mm)約W19×D32.3×H9質量(g)約9コネクタ形状HDMIミニオス-HDMIメスRoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIタイプCメス形状HDMIタイプA変換タイプオス-メス
LEDヘッドライト
ELPA¥1,198税込¥1,3181台当日出荷。点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。スポット&ワイド切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
高剛性電着ダイヤモンドバー
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷から41日以内出荷砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。軸径(Φmm)3適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンドグラス Dサイズ
セブンホーム¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷住まいを彩るちょっとしたアクセントに用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズDサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×18
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx70L
NAC(長堀工業)¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷トラスコ品番853-2341セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)全長(mm)70質量(g)24差込角(mm)6.35
JIS 安全標識 タテ マグネット仕様
グリーンクロス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS安全標識 タテ
グリーンクロス¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
サドルバッグガード DHW 18y- FXBB ブラック
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。材質スチール色ブラックタイプライト
刺身容器 わざ盛20B セイグリーン リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)200×173×28質量(g)6.5
サドルバッグガード DHW 18yFLFB・FXBR メッキ
KIJIMA(キジマ)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。材質スチール色ブラック
刺身容器 わざ盛20B セイブルー リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷お刺身に。斜め底面でツマ削減と立体感アップの刺身容器。※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)200×173×28質量(g)6.5
サドルバッグガード レフト
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷X500用のサドルバッグガードが登場!オールインワンタイプでバッグをこれ一つで装着、巻き込み防止のガードが出来る優れもの!。左側用。スチール製ブラック適合X500【8BL-X50】2023y-材質スチール色ブラックタイプ左側用
...










![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)