カテゴリ
- 清掃用品(61)
- 農業機械(28)
- パソコン/周辺機器(27)
- バイク部品(16)
- 切削工具(14)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(9)
- 測定用品(7)
- 事務用品(7)
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- カー用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(60)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- エスコ(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- ATHENA(アテナ)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- ハリケーン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- JAPANNEXT(4)
- アトムリビンテック(3)
- リスパック(3)
- イワタツール(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 酒井化学工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 東空販売(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hd-11」の検索結果
![ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627439-250310-02.jpg)
ホッチクス Vaimo11Flarme
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート![バイモホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627378-250305-02.jpg)
バイモホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷落ち着いたカラーとマットな質感。長く使える、品格・力強さのある本体色。新設計で軽量化を実現。持ち上げたときにわかる軽量感。手にやさしいディンプルと隆起形状。押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。色ブルー質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合再生材使用率(%)81口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応![バイモ80 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38628161-240827-08.jpg)
バイモ80
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。 針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。) 驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。 針の残量がわかる確認窓付き。 奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm寸法(mm)(とじ口)13.5質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153綴じ枚数2~80枚針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
六角シャンクドリル
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
精密ドライバーセット
はくでん¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削![中綴じホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627396-250310-02.jpg)
中綴じホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781個当日出荷【30枚(120ページ)とじ】Vaimo11シリーズの中とじホッチキス。綺麗な冊子づくりはこの1台におまかせ。質量(g)700奥行(mm)【とじ】最大307枚数【とじ】2~30(最大120ページ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×76 × 405適合サイズ【中とじ】B5-A2サイズ(レターサイズも対応)針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げクリンチグリーン購入法適合再生材使用率(%)75口寸法(mm)【とじ口】19使用針No.11-1M再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)
DID(44件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から14日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
電源装置
大崎電業社¥39,980税込¥43,9781台欠品中電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
ミナエサノン HD-PE梱包シート
酒井化学工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。用途精密機器、事務機等の梱包。トラスコ品番212-3649質量(kg)1.5タイプフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示
TEKNOS¥14,980税込¥16,4781台当日出荷デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2色グレイッシュホワイト消費電力(W)1200/700/500電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ミナ エサノンHD-PE梱包シート(強力型)
酒井化学工業¥8,898税込¥9,7881本当日出荷ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。用途重量物や不定形物の梱包。トラスコ品番212-3657質量(kg)1.5タイプクロスRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。色ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)変換タイプオス - メス
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から73日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
六角 ナットドライバー
はくでん¥789税込¥8681個6日以内出荷高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ジャンプスターター
エスコ¥139,400税込¥153,3401台翌日出荷付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
超精密ピンセット(ESD/ダイヤコートステンレス製)
エスコ¥8,590税込¥9,4491本翌日出荷本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。




![5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195538-170405-02.jpg)
![5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50195522-170405-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104385-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104367-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104358-190802-02.jpg)
![ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627439-250310-02.jpg)

![バイモホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627378-250305-02.jpg)
![バイモポリゴ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144828-240827-04.jpg)
![バイモ80 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38628161-240827-08.jpg)



![中綴じホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14627396-250310-02.jpg)