カテゴリ
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hd-110m」の検索結果

電源装置
大崎電業社¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8![VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702123-220623-02.jpg)
VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ]
JVC(ビクター)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用色ホワイトケーブル長(m)1ケーブル種類スリムタイプ
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
大崎電業社¥99,980~税込¥109,978~1台61日以内出荷小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000






![VX-HD110V-W HDMIケーブル Vシリーズ ホワイト [1m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ] JVC(ビクター)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702123-220623-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104367-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104385-190802-02.jpg)
![100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104376-190802-02.jpg)
![10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104358-190802-02.jpg)