カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)

「hd-1200e」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200E(W) ダイニチ工業

    ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200E(W)

    ダイニチ工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室33畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
    用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。質量(kg)約6.3スノーホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7コード長さ(m)電源/2消費電力(W)(50/60Hz)(最大)【1標準モード時】1665/675【2静音/おやすみ快適】2415/425【3ecoモード】320/22【4のど・肌加湿】4665/675【5ターボ】5670/680)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/405×390×289運転音(dB)最大-最小:【1標準モード時】134-13【2静音/おやすみ快適】227-13【3ecoモード】334-13【4のど・肌加湿】434-25【5ターボ】540-40適合床面積木造20畳まで/コンクリート33畳まで連続加湿時間(時間)【1標準モード時】15.8【2静音/おやすみ快適】28.8【3ecoモード】311.7【4のど・肌加湿】45.8主な機能おやすみ快適,お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,カンタン持ち運びハンドル,クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),タンクWとって,ターボ,入/切タイマー,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定5%刻み最大加湿量(mL/h)【1標準モード時】11200【2静音/おやすみ快適】2800【3ecoモード】3600【4のど・肌加湿】41200【5ターボ】51300)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 抗菌気化フィルター ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター

    ダイニチ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    お手入れタイプのフィルターです。フィルター交換の期間は最大5シーズン※1
    適合機種HD-ELXC1201、HD-ELXC1202、HD-ELXC1203、HD-LX1019、HD-LX1020、HD-LX1021、HD-LX1022、HD-LX1023、HD-LX1024、HD-LX1025、HD-LX1026、HD-LX1219、HD-LX1220、HD-LX1221、HD-LX1222、HD-LX1223、HD-LX1224、HD-LX1225、HD-LX1226、HD-LXC1000C、HD-LXC1000D、HD-LXC1000E、HD-LXC1200C、HD-LXC1200D、HD-LXC1200E
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K StarTech.com

    Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K

    StarTech.com
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応 1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応 ソフトウェア/ドライバ不要 取り付け金具同梱 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
    最大延長(m)35(4K)/70(HD)接続台数1幅(mm)67ブラック質量(g)428長さ(m)80ポート数1消費電力(W)3電源ACアダプタ、パワーオーバーケーブル湿度(%RH)0%~80 (結露なし)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60適合ケーブル標準カテゴリ5e/6ケーブル高さ(cm)2.5入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~40コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45対応解像度4K超HD(35m)、1920×1200または1080pなどのHD(70m)伝送媒体LANケーブル
  • 除菌フィルター ダイニチ工業

    除菌フィルター

    ダイニチ工業
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種EF-1200F、EF-1215D、EF-1216D、EF-1217D、EF-1218D、EF-1219D、EFH-1200F、EFH-1215D、EFH-1216D、EFH-1217D、EFH-1218D、EFH-1219D、HD-3012、HD-3013、HD-3014、HD-3015、HD-3015E3、HD-3016、HD-3016E4、HD-3017、HD-3017E5、HD-3018、HD-3018E6、HD-3019、HD-3019E7、HD-3020、HD-3020E8、HD-3021、HD-3021E9、HD-3022、HD-3022E2、HD-KS3017、HD-KSRX318、HD-KSRX319、HD-KSRX320、HD-N323、HD-N323E3、HD-N324、HD-N325、HD-N325E5、HD-N326、HD-N326E6、HD-RX312、HD-RX313、HD-RX314、HD-RX315、HD-RX316、HD-RX317、HD-RX318、HD-RX319、HD-RX320、HD-RX321、HD-RX322、HD-RX323、HD-RX324、HD-RX325、HD-RX326アズワン品番64-8202-11
  • マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応 StarTech.com

    マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応

    StarTech.com
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート 付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能 ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
    最大延長(m)70ブラック質量(g)918規格DisplayPort、VGA、HDMI消費電力(W)18幅(cm)16長さ(cm)10湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60インターフェースDisplayPort [20ピン]×1、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]×1、HDMI [19ピン]×1最大解像度4096 x 2160高さ(cm)4入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40