カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「hd-153」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から73日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
  • 半月形ドリル HD 金森ドリル製作所

    半月形ドリル HD

    金森ドリル製作所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1ケース(10本)
    8日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • メタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理) サンワサプライ

    メタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理)

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです・。金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
    仕様メタルシールド/切削金メッキピン/複合同軸/ツイストペアネイビー規格UL20276コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタル処理コネクタ - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタルシールドコネクタ(小型)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器プラグ切削金メッキケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド/メタルシールド結線方式ストレート結線フェライトコアあり変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • バイオレットオイルホールドリル 三菱マテリアル

    バイオレットオイルホールドリル

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
    用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
  • MKパイプホールダウン 栗山百造

    MKパイプホールダウン

    栗山百造(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。 柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。 内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。 木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。 金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
    使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 抗菌気化フィルター(2個SET) ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター(2個SET)

    ダイニチ工業(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-24
  • Ag+抗菌アタッチメント ダイニチ工業

    Ag+抗菌アタッチメント

    ダイニチ工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種EFH-1200F, EFH-1219D, HD-1500F, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-243, HD-244, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245, HD-RF619BK, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX519E7, HD-RX718, HD-RX718E6, HD-RX719, HD-RX719E7, HD-RX918, HD-RX918E6, HD-RX919, HD-RX919E7, OS-HFOHD1GY
  • 抗菌エアーフィルター2枚セット ダイニチ工業

    抗菌エアーフィルター2枚セット

    ダイニチ工業
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-29
  • キャスター ダイニチ工業

    キャスター

    ダイニチ工業
    1,599税込1,759
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-31
  • 吸気グリル(ホワイト) ダイニチ工業

    吸気グリル(ホワイト)

    ダイニチ工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルM2

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
    材質ステンレスねじ径1/8"
  • カッタヘッド タンガロイ

    カッタヘッド

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO4000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz 4 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:4GSa/s 垂直分解能:12bit 最小フロアノイズ:18μVrms 垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ) 最大レコード長:500Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1500000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN) シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553) インターフェイス:USB,LAN,HDMI
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高4Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    規格21X29X3T部品名称ゴムマルパツキン図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130 薬剤配管部品_No.10、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.8、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.39、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-130T 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.8、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.8