カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hd-f25」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェルフラックス サンハヤト

    ジェルフラックス

    サンハヤト
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ジェル状タイプで、スポット吐出可能なシリンジ容器を採用しており、小さい部品や表面実装基板、垂直面に取り付けられた基板のリワークなどにも向いています。無洗浄タイプで、はんだ付け後の洗浄処理が不要です。ハロゲンフリータイプで有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    仕様ジェルフラックストラスコ品番413-7771
  • ハンディホールダウン カナイ

    ハンディホールダウン

    カナイ
    659税込725
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。
    材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CORE HD-80 PROTEX

    CORE HD-80

    PROTEX
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1225材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)12.2グレー耐荷重(kg)35外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)585外寸法・間口(mm)959有効内寸法・間口(mm)772有効内寸法・奥行(mm)513有効内寸法・高さ(mm)185/175
  • ネームプレート型カメラ アサヒリサーチ

    ネームプレート型カメラ

    アサヒリサーチ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)。装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート。簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)。映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)。録画時間連続(フル充電時):8時間。録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
    仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-5552-90
  • フラッシュメイトL-308X セコニック

    フラッシュメイトL-308X

    セコニック
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計 写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。 小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作 受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載 フォトモードで絞り優先モードを搭載 動画撮影用のISO850を搭載 スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
    用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5型式フラッシュ光・定常光兼用メーター測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9質量(g)80(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度繰返し性±0.1EV以内使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨)測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用)保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-5281-35受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ

    フジコーワ
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30
  • CORE HD-70 PROTEX

    CORE HD-70

    PROTEX
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。トラスコ品番781-1217材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)10.5ダークグレー耐荷重(kg)30外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)598外寸法・間口(mm)814有効内寸法・間口(mm)628有効内寸法・奥行(mm)528有効内寸法・高さ(mm)160/200
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格M12部品名称6カクナツト図解NoBSM-1670LT-HE 振子式センタブーム1部品_No.8、BSM-1670LT-HE フレーム1部品_No.25、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム1部品_No.8、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.4、BSM-1370LT-HD キャッチャー F仕様部品_No.6、BSM-1670LT-HD オプション1 薬液混合タンク タンク上下機構部品_No.40、BSM-1670LT-HD フレーム1部品_No.25、BSM-1370LT-HE オプション2 薬液混合タンク,平行リンク部品_No.4、BSM-1670LT-HD オプション2 薬液混合タンク 平行リンク部品_No.4、BSM-1370LT-HD オプション2 薬液混合タンク,平行リンク部品_No.4、BSM-1670LT-HD キャッチャー F仕様部品_No.6、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム1部品_No.8、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.4、BSM-1370LT-HE キャッチャー F仕様部品_No.6など
  • 6カクボルト M10X25 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X25

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X25-7T部品名称6カクボルト M10X25図解NoSSA-F616V-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.3、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S500 ステアリング部品_No.13、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.3、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.11、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.25、SSA-S500A ステアリング部品_No.13、BSA-410AS ステアリング部品_No.2、BSM-1070SLT 第1段ブーム部品_No.25、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.30、SSA-M500 台車 スピンドルシャフト部品_No.24、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.35、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.19、SSA-V600C キャビン(4)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.25など
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    32,980税込36,278
    1台
    61日以内出荷
    簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
    適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD
  • HD ホイールシールキット SKF(日本エスケイエフ)

    HD ホイールシールキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    62日以内出荷