カテゴリ
- 物流用品(394)
- パソコン/周辺機器(19)
- 自動車補修部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク部品(5)
- 住設機器(5)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(393)
- メディアカバーマーケット(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- KSフィルター(6)
- LIXIL(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SMC(3)
- ダイニチ工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ケルヒャー(2)
- 工進(2)
- 重松製作所(2)
- ノーブランド(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 本多電子(2)
- タナカ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hd-h2」の検索結果

※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2
重松製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
ギヤードトロリブロック
二葉製作所¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から5日以内出荷I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。巻上ブレーキは2重ツメを採用しています。
耐衝撃構造 水平器
はくでん¥829税込¥9121個5日以内出荷垂直・水平・45°の気泡管が搭載されています。製品の両端素材はゴムになっており、落下時の破損を防止し、耐衝撃性に優れています。裏面には磁石付いています。材質ABS・ゴム寸法(mm)225×19×39質量(g)110
工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)
工進¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
工進¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ
専用充電池
GENTOS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
液晶保護フィルム Lenovo Tab B10 HD ( 2nd Gen ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen)寸法(mm)236.5×144.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Lenovo Tab B10 HD ( 2nd Gen ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen)寸法(mm)236.5×144.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02
ノーブランド(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合5557-G02(H02/GJ2/HJ2/HD2)種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
カットオフバイメタルバンドソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(3本)当日出荷から9日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【BUFFALO バッファロー】。★HDD。・HD-LBVU2/Nシリーズ。・HD-LEMU2/Yシリーズ。・HD-PHGU2/UCシリーズ。・HD-QLSU2/R5シリーズ。・HD-QSIBSU2/Rシリーズ。・HD-QSSU2/R5シリーズ。・HD-QSU2/R5シリーズ。・HD-RQSSU2/R5シリーズ。・HD-WIU2/R1シリーズ。・HD-WLSU2/R1シリーズ。・HD-AVQU2/Vシリーズ。・HD-CBU2/Yシリーズ。・HD-CBU2シリーズ。・HD-CEU2シリーズ。・HD-CLU2/Nシリーズ。・HD-CLU2シリーズ。・HD-CNU2シリーズ。・HD-CYU2シリーズ。・HD-EBU2シリーズ。・HD-ESU2シリーズ。・HD-HU2シリーズ。・HD-LBFU2シリーズ。・HD-LBU2シリーズ。・HDX-LSU2/VCシリーズ。HDX-LS2.0TU2/VC。HDX-LS1.0TU2/VC。HD-WL4TSU2/R1。HD-WL3TSU2/R1。HD-WL2TSU2/R1。HD-W800IU2/R1。HD-W500IU2/R1。HD-W2.0TIU2/R1。HD-W1.5TIU2/R1。HD-W1.0TIU2/R1。HD-RQS2TSU2/R5。HD-RQS1TSU2/R5。HD-QS6.0TSU2/R5。HD-QS4.0TSU2/R5。HD-QS3.0TSU2/R5。HD-QS2TIBSU2/R。HD-QS2.0TSU2/R5。HD-QS1TIBSU2/R。HD-QS1.0TSU2/R5。HD-QL8TSU2/R5J。HD-QL8TSU2/R5。HD-QL6TSU2/R5。HD-QL4TSU2/R5J。HD-QL4TSU2/R5。HD-Q2.0TSU2/R5。HD-Q1.0TSU2/R5。HD-PHG80U2/UC-BK。HD-PHG80U2/UC。HD-PHG40U2/UC-BK。HD-PHG40U2/UC。HD-PHG160U2/UCBK。HD-PHG160U2/UC。HD-PHG120U2/UCBK。HD-PHG120U2/UC。HD-LEM2.0TU2/YJ。HD-LEM2.0TU2/Y。HD-LEM1.5TU2/Y。HD-LEM1.0TU2/YJ。HD-LEM1.0TU2/Y。HD-LBV3.0TU2/N。HD-LBF2.0TU2-WH。HD-LBF2.0TU2。HD-LBF1.0TU2-WH。HD-LBF1.0TU2。HD-LB500U2。HD-LB2.0TU2。HD-LB1.5TU2。HD-LB1.0TU2。HD-HES750U2。HD-HES640U2。HD-HES500U2。HD-HES320U2。HD-HES250U2。HD-HES1.0TU2。HD-H500U2。HD-H400U2。HD-H320U2。HD-H300U2。HD-H250U2。HD-H160U2。HD-ES640U2。HD-ES500U2。HD-ES320U2。HD-ES250U2。HD-EB500U2。HD-EB2.0TU2J。HD-EB2.0TU2。HD-EB1.5TU2。HD-EB1.0TU2J。HD-EB1.0TU2。HD-CY1.0TU2。HD-CN500U2。HD-CN1.5TU2。HD-CN1.0TU2。HD-CL500U2。HD-CL500U2/N。HD-CL2.0TU2。HD-CL2.0TU2/N。HD-CL1.5TU2。HD-CL1.5TU2/N。HD-CL1.0TU2。HD-CL1.0TU2/N。HD-CE750U2。HD-CE640U2。HD-CE500U2。HD-CE2.0TU2。HD-CE1.5TU2。HD-CE1.0TU2。HD-CB500U2-WH。HD-CB500U2。HD-CB2.0TU2-WH。HD-CB2.0TU2。HD-CB2.0TU2/Y。HD-CB1.5TU2-WH。HD-CB1.5TU2。HD-CB1.5TU2/Y。HD-CB1.0TU2-WH。HD-CB1.0TU2。HD-CB1.0TU2/Y。HD-AVQ3.0U2/V。HD-AVQ2.0U2/V。HD-AVQ1.0U2/V。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ウェブカム C930e
ロジクール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定質量(g)162ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS接続方式USB-Aプラグ&プレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)保証期間3年間無償保証視野角対角(dFoV):90°設置方法クリップ式、三脚対応材質(レンズ)ガラス互換性一般的な通話プラットフォームで動作フォーカスオートフォーカスデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
抗菌気化フィルター5シーズン用
ダイニチ工業(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz ディスプレイポート(オス) - HDMI(メス)
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個当日出荷4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。小型軽量設計による優れた携帯性。DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単長さ(mm)29色ブラック高さ(mm)11.4湿度(%RH)25~60コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-20~60最大解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hz製品幅(mm)253動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)12.2対応解像度4096×2160@24Hz/3840×2160@60Hzオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - HDMI ディスプレイ変換アダプタ HDR対応 4K/60Hz
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現。高いコントラスト比と精緻なカラーを再現するHDR(ハイダイナミックレンジ)サポート。一貫して安定したAV信号を保持するEMI保護ケージ。携帯性に優れた小型軽量設計。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯長さ(mm)25色ブラック高さ(mm)11質量(g)25湿度(%RH)25~60コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz、3840×2160@60H製品幅(mm)150動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)6.7対応解像度4096×2160@24Hz、3840×2160@60Hオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2022年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
防カビフィルター
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-C300G, HD-C300Hアズワン品番64-8202-13
カンタン取替えフィルター2個入り H060523
ダイニチ工業¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
タブレットケース Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2021年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) 2021年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
タブレットケース Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2022年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2022年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
タブレットケース Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2023年版 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab B10 HD (2nd Gen) 2023年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働75型4K液晶
I ・O DATA(アイオーデータ)¥299,800税込¥329,7801台欠品中輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:260W/。4K UHD解像度に対応した、大画面75型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。、盗難防止用ホールタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)260コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(600×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.42975×0.42975表示寸法(mm)1650.24(H)×928.26(V) ※可視領域74.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ75型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶
I ・O DATA(アイオーデータ)¥209,800税込¥230,7801台欠品中輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/。4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。用途動作確認済み機器。メーカー製機器。MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K。取扱商品。GOPPA製GP-HDSP14H460付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホールタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)230コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372表示寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ65型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
S2イエローマックス80’s
M&H(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から5日以内出荷80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!色温度(K)2300
...