カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • カー用品(18)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(11)
  • 事務用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(8)
  • 制御機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-35」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-35MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mブルー質量(g)172綴じ枚数30最大綴じ奥行(mm)64針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス HD-35K MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-35KMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mブルー質量(g)172綴じ枚数30針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123グリーン購入法適合最大綴じ奥行(mm)64繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス HD-35L MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-35LMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mグレー質量(g)615綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)300針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406針装てん方法ワンタッチオープン式アズワン品番65-0429-02繰り返し・詰め替え対応
収納用丁番・裏面直付けHDー35 ACE(エース)収納用丁番・裏面直付けHDー35ACE(エース)
949税込1,044
1パック
当日出荷
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック(44件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途収納折戸用丁番
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
1,890税込2,079
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水
撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ブラケット JAPPYブラケットJAPPY
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋳鉄
腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)腰壁用物干金物 ホスクリーンGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30
羽子板HD35kN タナカ羽子板HD35kNタナカ
3,500税込3,850
1セット
23日以内出荷
従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!横架材相互の接合に使用します。1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート
羽子板HD35kN タナカ羽子板HD35kNタナカ
2,998税込3,298
1セット
23日以内出荷
従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。
セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ARケミカルセッター ISシステム (注入式) サンコーテクノARケミカルセッター ISシステム (注入式)サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
適合EX-350
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]中型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。 置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M)質量(g)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80最大綴じ奥行(mm)75
洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓 TOTO洗面化粧台・洗面器用目皿付排水栓TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプポップアップ式・洗面器用適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
半月形ドリル HD 金森ドリル製作所半月形ドリル HD金森ドリル製作所(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1ケース(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
FRI50用ノズル for HD13/35 ケルヒャーFRI50用ノズル for HD13/35ケルヒャー
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 13/35 Ge 用。 耐圧 350 bar(35 MPa)。
下穴ドリル WIZ'A下穴ドリルWIZ'A
859税込945
1個
翌々日出荷
チタンコーティング加工
用途下穴開けブラック刃径(Φmm)50適合材合成樹脂・石膏ボード・木材
ゴムハンマー はくでんゴムハンマーはくでん
759税込835
1個
5日以内出荷
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック折戸+開き戸用アームアトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック折戸+開き戸用アームアトムリビンテック
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
バナナ中継 赤 GB[制御機器]バナナ中継 赤GB[制御機器]
309税込340
1個
5日以内出荷
寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
バナナ中継 黒 GB[制御機器]バナナ中継 黒GB[制御機器]
309税込340
1個
5日以内出荷
寸法Φ11×48.6コネクタ形状バナナ電線接続方式ビス固定式
超音波レベル計 本多電子超音波レベル計本多電子
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:0.5秒材質PP質量(g)350電圧(V)DC12~24±10%消費電力(W)3出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±2.5cm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH測定対象液体・粉体寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.3~10指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタインターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35 ケルヒャーパイプクリーニンクグノズル クアトロ HD 13/35ケルヒャー
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
ノズルバンドヒーター 平和電機ノズルバンドヒーター平和電機
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
蓄光木製手すり Wラクダ型 35Φ K9(駒谷)蓄光木製手すり Wラクダ型 35ΦK9(駒谷)
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材外径(Φmm)35長さ(mm)4000RoHS指令(10物質対応)対応
デスクエンド収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨデスクエンド収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
幅(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1110質量(kg)39.5材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合ホワイト種類引違い棚段数3段設置形態下置きウッチ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベース種類引違い保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシアサービス分類組立・設置・取付
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
23,013税込25,314
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
システム収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア 3枚引き違い戸 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
81,980税込90,178
1台
12日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
タイプ下置き種類引違いシリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
サイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用) ケルヒャーサイクロンジェットノズル 035 (HD 4/8 Classic用)ケルヒャー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。 通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。 屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。 この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz接続ねじM22×1.5ノズル35最大圧力(bar)許容:180RoHS指令(10物質対応)対応
PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、標準レンズとしても活躍するマクロレンズ。 肉眼に近い自然な画角で、標準レンズとしても活躍するマクロレンズです。 FREE(後群分離型フォーカシング)システムを採用し、近距離から無限遠まで高画質を実現。最大で等倍のクローズアップ撮影が可能です。
ブラック付属品ケース質量(g)214倍率(倍)1フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)35径(Φ)×全長(mm)63×46.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.139絞り(最少)F22マウントペンタックスK
bp-35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bp-35