カテゴリ
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「hd03220」の検索結果

1/4SUSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様
アサダ¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズカプラータイプSUSワンタッチカプラ
フロントフォークブーツ 39mmヨウ 2コセット イージーON
KIJIMA(キジマ)¥7,498税込¥8,2481個欠品中フロントフォークを外さずに取付可能なフォークブーツです。お手軽に旧車スタイルを楽しめます。主な適合車種Dyna FXRT 1984-1992年式:91年から適合
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7