カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(185)
  • 物流用品(109)
  • バイク部品(87)
  • 制御機器(48)
  • 測定用品(34)
  • メカニカル部品(26)
  • カー用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 研磨材(16)
  • 切削工具(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 清掃用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • オフィス家具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd100」の検索結果

720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    アイネックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル径(Φmm)8.0対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素 エンプレイス

    リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー HD100万画素

    エンプレイス
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
    用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズセット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録質量(g)約300形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)センサー3軸Gセンサー記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大:850液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分ミラー形状平面型画素数HD100万画素本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5フレームレート27.5 fps音声マイク、スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
  • 1.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz

    1.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    Kordz
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)1材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
  • 【レンタル】デジマチックハイトゲージ 192-615-10 校正証明書付 HD-100AX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】デジマチックハイトゲージ 192-615-10 校正証明書付 HD-100AX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷
    二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 1.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    1.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0100 [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)1ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
  • PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    PRS3P-HD0100 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)1ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
  • バックライト付デジタル握力計 180kg対応 ドリテック

    バックライト付デジタル握力計 180kg対応

    ドリテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ
    仕様【登録ユーザー】19人ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0
  • 極細HDMIケーブル 変換名人

    極細HDMIケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
    プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル長(cm)約100ケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル、L型変換タイプオス-オス
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
    管径(Φmm)20口金GU10q定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43機能長寿命バルブ径(Φmm)20電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 万能型取替 玄関引戸錠 家研販売

    万能型取替 玄関引戸錠

    家研販売(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    5本付属
  • 極細HDMIケーブル 変換名人

    極細HDMIケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
    コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス
  • ハンディウインチ 冨士製作所

    ハンディウインチ

    冨士製作所(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
    用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
  • ハーフドームミラー コミー

    ハーフドームミラー

    コミー(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    T字路に
    型式ハーフドーム仕様壁付けビス2ヶ所厚さ(mm)2:ミラー材質(フレーム)発泡塩ビ材質(ミラー)高級アクリル色(フレーム)ホワイト使用場所室内専用
  • 開き戸用キャッチ アトムリビンテック

    開き戸用キャッチ

    アトムリビンテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
    用途収納折戸専用付属品+皿木ネジ2.4×13
  • ハーフドーム型ミラー 日本緑十字社

    ハーフドーム型ミラー

    日本緑十字社
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    壁に取り付け、T字路の左右見通しに最適。
    材質アクリル寸法(mm)1.1040、2.1000、3.800、4.261、5.540質量(kg)2.9日本緑十字社品番280023
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
  • ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電圧(V)24
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • ハイスストレートドリル TRUSCO

    ハイスストレートドリル

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1箱(5本)
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
  • HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
    使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
  • 耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー

    耐熱セラミック砥石

    ジーベックテクノロジー
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
    用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#220相当こげ茶研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
  • ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用 MAD MAX(マッドマックス)

    ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応
    参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8
  • ミニモ ポリッシングコンパウンド ミニター

    ミニモ ポリッシングコンパウンド

    ミニター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)30全長(mm)121砥粒WA
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • ピーコック ハンディポット(1.0L) ピーコック魔法瓶工業

    ピーコック ハンディポット(1.0L)

    ピーコック魔法瓶工業
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    ガラス製まほうびんでしっかり保温!持ち運びに便利なハンディタイプ。ガラス製 真空2重構造(まほうびん構造)でしっかり保温&保冷。持ち運びに便利なコンパクトタイプ。ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製の瓶を使用。パッキン不使用なので、パッキンへのニオイ移りの心配は要りません。小鳥の口ばしに似た注ぎ口なので、注ぎやすくなっています。日本製の高い保温力。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×179×263保温効力(℃)68以上(10時間)保冷効力(℃)8以下(10時間)
  • 延長ハーネス ハリケーン

    延長ハーネス

    ハリケーン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
    ブラック
  • ガラス製ハンディポット ピーコック魔法瓶工業

    ガラス製ハンディポット

    ピーコック魔法瓶工業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製。持ち運びに便利なハンディタイプ。
    容量(L)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×D179×H263本体質量(kg)0.73保温効力(℃)(10時間) 68以上保冷効力(℃)(10時間) 8以下
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から73日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
  • 薬注タンク用フタ スイコー

    薬注タンク用フタ

    スイコー
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • バリアブルガン アサダ

    バリアブルガン

    アサダ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み エレコム

    HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み

    エレコム
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
    仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHzその他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚寸法(mm)142×30×103質量(g)約430消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等材質(ケース)メタル対応HDCP対応準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audioインターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。解像度3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし)保証期間1年間適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6a/7/5e/6ケーブル)最大延長(m)100各種認証HDBaseT認証済最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台接続台数1動作温度範囲(℃)0~50転送速度(Gbps)【最大データ】10.2HDMI規格HDMI Ver.1.3b
  • 6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    デジタルマルチメータ, クランプメータ, デスクトップマルチメータ等、様々なマルチメータに適したユニバーサルデザインのマルチメータペンです
    材質PVC質量(g)70定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】93定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキ
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • ハイスストレートドリルセット TRUSCO

    ハイスストレートドリルセット

    TRUSCO
    58,088税込63,897
    1セット
    当日出荷
    一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
...