カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- エスアンドエスサイクル(3)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- はくでん(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- 三商(1)
- Fehling (フェーリング)(1)
- Fishiman(フィッシュマン)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「hd2001」の検索結果

温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から47日以内出荷AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)出力RS232CおよびマルチドロップRS485電源AC100V(50/60Hz)±10%測定項目温度・相対湿度・大気圧精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vセンサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型温度測定範囲(℃)-20~80保護等級IP67(プローブを除く)アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
【レンタル】温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクターセット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa電源AC100V±10% 50/60Hz精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて)動作温度-20~+80℃![M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696932-180222-02.jpg)
M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥625税込¥6881パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-2001種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM20
標識灯 200-1 キセノン 電池付属
はくでん¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
標識灯 200-1S LED 電池付属
はくでん¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD2001X
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591セット(100個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
環境表示計
三商¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B
エスアンドエスサイクル¥54,980税込¥60,4781個欠品中メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0303B。2001-17年HD純正EFIビッグツイン(スロットルバイワイヤーおよびCVOを除く)モデルに適合します。販売備考:CARB認証エアクリーナーです。BIG TWINケーブル2本引き車に適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミ色クロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット グロスブラック 170-0722A
エスアンドエスサイクル¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0722A。エアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-15。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア色グロスブラック備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理塗装材質(カバー)アルミ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,
AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A
エスアンドエスサイクル¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0714A。エアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。広面積のフィルター表面は、M8の純正フィルターに比べ55%増加させます。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:リング:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア材質リング:アルミ色シルバー備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理ポリッシュ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,
ブリスト コモド
Fishiman(フィッシュマン)¥64,980税込¥71,4781本6日以内出荷10g~150gオーバーの遠投、ピン撃ち。フィールドは沖へ。Fishmanベイトロッドブランド「BRIST(ブリスト)」から、さらにモンスターロッドをリリース。comodo6.10XH。用途はビッグベイト、マグナムベイトをストレスなく投げたい。あわよくばピン撃ちしたい。それには硬いだけではいけない。胴を粘らせる必要がある。そこはFishman得意の仕事。しかし今回は150g超えのルアーを遠投しなければならない。3年に及ぶトライアンドエラーにより、高感度4軸カーボンを使用し、快適にヘビーウェイトのルアーを扱えるBRISTの名にふさわしいstrange stick(不思議なステイック)なロッドが完成した。そうなるとフィールドは一気に拡大する。マグナムを投げなければならない釣りのシーバス、バス釣りから、150gポッパーを遠投しポッピングして釣れる魚はオフショアのGTまで。comodoはバーチカルのテストも重ねた。結果20kgクラスのヒラサマを量産。そして世界中の巨大魚も対応。2mクラスのピラルクも問題なかった。【仕舞寸法76cm3ピース】。BRIST5.10用のハードケースに入る。【ブランクス・ガイド】。高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。超軽量LNガイド採用。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。【ジョイント部】。comodoアイコンが全てのピースに刻印。【スーツケースに入ります】。80L前後で、本体サイズ70~73cm、幅45~50cm、そして全体サイズ表記の高さが75~78cmサイズなら入ります。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、グラップラー300HG・301HG、オシアジガー2001NRHG。ダイワ。スティーズSVTW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト、ビッグシューター用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~150タイプ継数:3ピース全長(cm)208自重(g)206号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)76
プロテクションガード 38 mm HD V-Rod for VRSCA/VRSCB/VRSCD (2001-2007) / VRSCAW/VRSCDX (Night Rod) (2008-)
Fehling (フェーリング)¥77,980税込¥85,7781個36日以内出荷適合車種Harley Davidson V-Rod (VRSCA-VRSCB-VRSCD) (2001-2007) / V-Rod (VRSCAW-VRSCDX) (Night Rod) (2008-2011)






![M20x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696932-180222-02.jpg)