カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
「hd2mm10ma」の検索結果

HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠。高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181色ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス機能HDR対応、3D対応AWG24プラグ金メッキ最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル梱包内容HDMIケーブルケーブル外径(Φmm)-シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能-コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵)コネクタタイプストレート変換タイプオス-オス
10m Active HDMI 2.0 Cable - CL2 Rated
StarTech.com取扱い終了仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI●長さ:10m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●ストランド径:24 AWG
ハイスピードHDMIアクティブケーブル 10m CL2定格 4K/60Hz
StarTech.com取扱い終了アクティブ増幅回路内蔵 CL2火災定格 HDMI 2.0仕様のすべてをサポート 4K/60Hzの最大解像度サポート 10mの接続距離に対応 18Gbpsの性能に対応 HDR(High Dynamic Range)サポートでコントラスト比の向上と正確なカラー再現に対応 最大32個のオーディオチャネル(1536Hz サンプリングレート) 21:9 シネマアスペクト比に対応 1台のディスプレイにデュアルビデオストリームを伝送 3Dビデオ対応 複数のユーザーにマルチストリーム音声を提供(最大4ユーザー) BT.2020色域対応 CEC(Consumer Electronics Control)機能に対応 旧バージョンのHDMIと下位互換性あり用途CL2規格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続