曜日別特売

10m Active HDMI 2.0 Cable - CL2 Rated

10m Active HDMI 2.0 Cable - CL2 Rated - StarTech.com
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:HDMI●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HDMI●長さ:10m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●ストランド径:24 AWG
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130168HD2MM10MA
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50130168HD2MM10MA46250664HD2MM10MAHD2MM10MA HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラック StarTech.com 46250664HDMI 2.0 ケーブル/4K60Hz/ハイスピードHDMI/アクティブ延長/CL2規格/オス・オス/ブラックStarTech.com1個
¥13,980
税込¥15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする