カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)

「hd323」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波レベル計 本多電子

    超音波レベル計

    本多電子
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
    用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:10秒電圧(V)DC24±10%消費電力(W)0.6出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±18.8mm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)測定対象液体分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.25~7.5指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ袋 ポリパック 矢崎化工

    ポリ袋 ポリパック

    矢崎化工
    12,980税込14,278
    1箱(40冊)
    当日出荷
    一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。ケース単位での販売となります。
    材質低密度ポリエチレン透明
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • カムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHP イスカル

    カムフィックス ボーリングバー C-SH-D-JHP

    イスカル
    75,980税込83,578
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    カムフィックス一体型ボーリングバーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKD

    HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から24日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD32-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD32-3~)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)32取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    19日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • Ag+抗菌アタッチメント ダイニチ工業

    Ag+抗菌アタッチメント

    ダイニチ工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種EFH-1200F, EFH-1219D, HD-1500F, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-243, HD-244, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-5019, HD-5020, HD-5021, HD-5022, HD-7019, HD-7020, HD-7021, HD-7022, HD-9019, HD-9020, HD-9021, HD-9022, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX518, HD-KSRX519, HD-KSRX718, HD-KSRX719, HD-KSRX918, HD-KSRX919, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-N523, HD-N524, HD-N525, HD-N723, HD-N724, HD-N725, HD-N923, HD-N924, HD-N925, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245, HD-RF619BK, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX518, HD-RX519, HD-RX519E7, HD-RX718, HD-RX718E6, HD-RX719, HD-RX719E7, HD-RX918, HD-RX918E6, HD-RX919, HD-RX919E7, OS-HFOHD1GY
  • 抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター5シーズン用

    ダイニチ工業(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
  • カンタン取替えフィルター2個入り H060523 ダイニチ工業

    カンタン取替えフィルター2個入り H060523

    ダイニチ工業
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
  • [EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ

    [EA304AH,-AN用]半田吸取器

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
  • 吸気グリル ダイニチ工業

    吸気グリル

    ダイニチ工業
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HD-3015, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-KS3017, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324
  • 除菌フィルター ダイニチ工業

    除菌フィルター

    ダイニチ工業
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種EF-1200F, EF-1215D, EF-1216D, EF-1217D, EF-1218D, EF-1219D, EFH-1200F, EFH-1215D, EFH-1216D, EFH-1217D, EFH-1218D, EFH-1219D, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-11
  • 吸気グリル ホワイト ダイニチ工業

    吸気グリル ホワイト

    ダイニチ工業
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
  • 吸気グリル ブラウン ダイニチ工業

    吸気グリル ブラウン

    ダイニチ工業
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325