カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd353-a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波レベル計 本多電子

    超音波レベル計

    本多電子
    74,980税込82,478
    1個
    8日以内出荷
    切り替えによる4つの表示画面
    用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:0.5秒材質PP質量(g)350電圧(V)DC12~24±10%消費電力(W)3出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±2.5cm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH測定対象液体・粉体寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.3~10指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタインターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定カテゴリ