カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hd410」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ] JVC(ビクター)

    VX-HD410VS HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔MicroHDMI /スタンダードタイプ]

    JVC(ビクター)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    HDMIケーブル
    ブラックケーブル長(m)1
  • 強力パンチ カール事務器

    強力パンチ

    カール事務器(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
    仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm)トラスコ品番855-3225質量(kg)2.5サイズコンパクトサイズ本体寸法(mm)164×241×140適合サイズA4S型/A3E型、2穴穿孔能力(枚)110穿孔能力(mm)10繰り返し・詰め替え対応
  • ソケットセット(12角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(12角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    穴角12角トラスコ品番369-8441セット内容10点質量(kg)0.85化粧箱寸法(mm)w416×d121×h37
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • オウギガタガン アサダ

    オウギガタガン

    アサダ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。
    適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
  • 3/8X10M コウアツホース アサダ

    3/8X10M コウアツホース

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ
    適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
  • 連結可能保護 両端 バナナプラグ はくでん

    連結可能保護 両端 バナナプラグ

    はくでん
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    端子直径は4mm、背部から連結が出来ることでメーター等を手軽に並列接続が可能なバナナプラグです。
    材質[リード部分] 真鍮 [背部ソケット] ベリリウム銅 [絶縁素材] PVC [導線] 結合銅定格20A/33VAC,70VDC端子径(mm)4mm
  • ロットガード カール事務器

    ロットガード

    カール事務器(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)
    当日出荷
    強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • HDMI/HD-SDI変換ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    HDMI/HD-SDI変換ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    HDMI/HD-SDI変換ユニット HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)
    付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)設置場所屋内配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
  • マグネットチャック本体 ナベヤ

    マグネットチャック本体

    ナベヤ
    789,800税込868,780
    1個
    翌々日出荷
    材質SS材付属品コントローラー寸法(Φmm)【磁極】70吸着力(N)【磁極あたり】6150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトスターター ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック

    ソフトスターター ATS480シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    3日以内出荷
    ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。
    仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen