カテゴリ
- 制御機器(27)
- メカニカル部品(16)
- 家電(8)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 農業機械(4)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(2)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Canon(3)
- DEUTSCH(11)
- GIKEN(川口技研)(2)
- IKO(日本トムソン)(16)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PENTAX(ペンタックス)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- はくでん(3)
- イマオコーポレーション(1)
- エスアンドエスサイクル(2)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- ビクセン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hd55」の検索結果

PENTAX 望遠ズームレンズ 防滴構造 HD55-300mmF4.5-6.3EDPLM WR RE
PENTAX(ペンタックス)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷AF性能の進化により、静音で高速なAFだけでなく、動画時のフォーカス駆動や絞り動作で音が入りづらい滑らかなピント追従を可能にしています。 また、高画質で最短撮影距離0.95mの新開発レンズが撮影領域を大きく拡大。 さらに、沈胴構造の採用により、全長89mmを実現し、持ち運びしやすいサイズと防滴構造でさまざまな環境下での信頼性も高めています。付属品レンズフード PH-RBK58、レンズキャップ O-LC58質量(g)442倍率(倍)0.3フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ焦点距離(mm)55~300径(Φ)×全長(mm)76.5×89レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.95絞り(最少)F22-32マウントペンタックスK マウントタイプ:KAF4
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
小型ホールプラグ MHDシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥119税込¥1311袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
強力撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
撥水コートデザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ユニクロ H鋼ダンバ
若井産業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(30本)当日出荷下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。適合板厚(mm)6~12ねじの呼びM5.5
腰壁用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
5.5m 巾広メジャー
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA720HD-5.5種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
デジタル角度計
はくでん¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です付属品取扱説明書測定範囲4×90°精度±0.2°分解能0.05°機能バックライト電池単4電池×2本(別売)反復定格0.1°動作温度(℃)0~40
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ
スエカゲツール(Pro-Auto)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
六角 ナットドライバー
はくでん¥729税込¥8021個6日以内出荷高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
バイオレットオイルホールドリル
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
Bauhutte 昇降式L字デスク PCワゴン
ビーズ¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ミドルタワーPCがぴったり収まる。(無駄を削ぎ落として使い勝手を向上した、コンパクト仕様。一般的なミドルタワータイプのデスクトップPC(奥行き47cmまで)がぴったり収まるサイズ感です。)天板の高さ調節(あらゆるゲーム環境やプレイスタイルに対応する、無段階の昇降機能を搭載床から57~78cm(21cm幅)の範囲で高さを調節できます。メインデスクと高さを揃えれば、天板を拡張して広々とした作業領域を確保することが可能です。)デスク横に揃えて設置(天板サイズは、横30×奥行き55cm。バウヒュッテの昇降式ゲーミングデスクと同じサイズ感の奥行きで、横に並べた際に天板を揃えて設置しやすくなりました。高さも合わせれば、すべてがシンデレラフィットした美しいデスク環境を構築することが可能です。)メンテナンス性の向上(昇降式L字デスクシリーズ初となる、オープンフレーム構造を採用。サイドの補強バーをなくしたことで、格納したPCへのアクセスが容易になりました。両側のパンチングボードも取り外しが可能で、メンテナンス時も楽に作業できます。)大切なPCの保護に(災害時などにおける転倒・破損リスクの低減に。床から浮かせて設置することで、埃の吸い込みを抑える効果も。)スムーズな移動(取っ手&キャスターが付属し、PCを搭載したまま移動できる。掃除や配線のメンテナンスにも楽々対応。※移動時はケーブルの扱いに注意。)質量(kg)7.62表面処理エポキシ樹脂粉体塗装材質(甲板)表面材:合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×55×57(57~78) ※幅・奥行は、天板のサイズを示すもので、脚部の樹脂製ロックレバーの凹凸は含みません。アズワン品番60-9584-17総耐荷重(kg)60以下(天板/30以下、底板/30以下)
リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。運転方式FSD取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシール効率IE3(プレミアム効率)相三相
FSD型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥15,980~税込¥17,578~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD55C3R840BH
IKO(日本トムソン)¥149,800税込¥164,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数3
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD55C1R840BH
IKO(日本トムソン)¥87,980税込¥96,7781個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数1
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD55C2R840BH
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:840ユニット数2
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD55C3R1560BH
IKO(日本トムソン)¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1560ユニット数3
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD55C1R1200BH
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD55C1R1560BH
IKO(日本トムソン)¥129,800税込¥142,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1560ユニット数1
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD55C3R1200BH
IKO(日本トムソン)¥169,800税込¥186,7801個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ55タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数3