カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • 防犯用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd65」の検索結果

関連キーワード
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
  • 強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
    取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
  • 積層掘込引手 K9(駒谷)

    積層掘込引手

    K9(駒谷)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。手掛け付きです。
    材質積層強化木RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • スーパーウレタンエアホース パオック

    スーパーウレタンエアホース

    パオック
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
    用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)色スカイブルー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • 6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
  • デスクトップパネル エスコ

    デスクトップパネル

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1枚
    翌日出荷
    半透明パネル。サイド(中間)用。デスクトップに置くだけで使えます。
    適合デスク:フリー材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
  • 65A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    65A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • バイオ わざ盛20 OC リスパック

    バイオ わざ盛20 OC

    リスパック
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    ※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)200×173×35質量(g)14
  • バイオレットオイルホールドリル 三菱マテリアル

    バイオレットオイルホールドリル

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
    用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
  • バイオ わざ盛20 OCH リスパック

    バイオ わざ盛20 OCH

    リスパック
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    ※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)200×173×46質量(g)14
  • コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-HD

    ヒルティ(HILTI)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • 真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • スペアパーツセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアパーツセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    8日以内出荷
    735/40HD、735/65用スペアパーツセット。
    セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
  • リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
  • 真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
  • CONTROL UNIT SMAR   35016MKHD65 ホンダ

    CONTROL UNIT SMAR 35016MKHD65

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-F~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-F~)

    CKD
    ¥7,075~税込¥7,783~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • インダス マックスフロー HD カクイチ

    インダス マックスフロー HD

    カクイチ
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水色レッド使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体水特性耐圧、耐久
  • ディスクカップリング AHDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHDシリーズ

    アイセル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200系ハイエース DX ステップパネル プロダックス

    200系ハイエース DX ステップパネル

    プロダックス
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット
    11日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。 一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。 専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。 デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・DX(2004.8~現行) 1~9型 標準幅。 ・DX(2004.8~現行) 1~9型 ワイド幅 スーパーロング
    用途車体の保護
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    14日以内出荷
    材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エルゴトロン インタラクティブアーム HD アルミニウム 30~65インチ(8.2~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン インタラクティブアーム HD アルミニウム 30~65インチ(8.2~18.1kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    9日以内出荷
    中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約14cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具材質アルミニウム色アルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)8.2~18.1本体質量(kg)約8.4保証期間5年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ30~65インチ伸縮範囲(cm)約62RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C2R3000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C2R3000BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:3000ユニット数2
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C1R1950BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C1R1950BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1950ユニット数1
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C2R1950BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C2R1950BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1950ユニット数2
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C1R3000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C1R3000BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:3000ユニット数1
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C3R3000BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C3R3000BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:3000ユニット数3
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C1R1500BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C1R1500BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数1
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C3R1950BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C3R1950BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1950ユニット数3
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C3R1500BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C3R1500BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数3
  • リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C2R1500BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD65C2R1500BH

    IKO(日本トムソン)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ65タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数2