「hdd 2t」の検索結果

関連キーワード
552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計エレコム(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
回転数非固定
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
外付けHDD 2TB ハードウェア暗号機能搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ)外付けHDD 2TB ハードウェア暗号機能搭載I ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
ハードウェア暗号化機能搭載! ファン搭載&独自の冷却方法で熱の上昇を抑えるHDD 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。 さらに独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。 その上、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0容量(TB)2電源供給セルフパワーアズワン品番64-9077-60
リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
予約販売
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0保証期間1年フォーマット形式NTFS電源供給バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)5
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスクI ・O DATA(アイ・オー・データ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 2TB diskAshur2 HDD iStorageiStorage 2TB diskAshur2 HDDiStorage
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)
16,980税込18,678
1台
予約販売
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD BlueWestern Digital(ウエスタンデジタル)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年電源供給バスパワー方式動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコムHDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応エレコム(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
回転数非固定
増設用2.5型HDDケージ NEC三菱増設用2.5型HDDケージNEC三菱
54,980税込60,478
1式
13日以内出荷
T110k-S用 2x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-92
ポータブルハードディスク トランセンドポータブルハードディスクトランセンド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
増設用1.2TB HDD NEC三菱増設用1.2TB HDDNEC三菱
209,800税込230,780
1式
13日以内出荷
2.5型SAS、12Gb/s、10000rpm、ホットプラグ対応、512 Sector
仕様●記録容量:1200GB●ディスク回転数:10000rpm●インターフェース:SAS●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170314●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-03
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
翌日出荷から8日以内出荷
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送 、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現 、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化 、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載 、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」 、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定 、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能 、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造 、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応 、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、FTP、HTTP/HTTPS付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)端子形状(USB端子)USB Type-A対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビットコネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)本体質量(kg)約1.3対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。 、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touch Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 ※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。対応(USB部)バスパワー 非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×128×207mm ※本体のみ(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面) ※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。 ※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します保証期間1年動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)動作温度範囲(℃)5~40対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP
Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト)Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品SEAGATE(シーゲイト)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
取扱停止中
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイスサイズ3.5インチ
HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECHHDD/SSDクローン&イレーススタンドAOTECH
6,498税込7,148
1個
当日出荷
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDDBUFFALO(バッファロー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
リンクステーション対応 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)リンクステーション対応 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
サイズ3.5インチインターフェイスSATA
1ドライブ ネットワークHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ)1ドライブ ネットワークHDDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
スマートフォンやタブレットから直接ケーブルをつながずにデータを保存できるネットワークHDDです。PCを利用することなく大量に溜まってしまった写真・動画などのデータを簡単に移動し保存できます。スマートフォンの容量が足りていないときでもネットワークHDDにデータ移行することで容量不足を心配することなくデータを残すことができます。スマートフォンとHDDがネットワークでつながるため、パソコンを経由する必要がありません。筺体全体に効率よく熱を伝達することでファンレスを実現。ファンレス構造によりファンの回転による駆動音をカットしました。一定時間アクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり消費電力を大きく抑えることができます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料のクラウド管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)端子形状(USB端子)USB Type-A対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビットコネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)本体質量(kg)約2.3対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。対応(USB部)バスパワー 非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNAインターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。保証期間1年電源供給セルフパワー動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)動作温度範囲(℃)5~40対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IPRAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラックエレコム(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。規格【電気用品安全法】PSEマーク表示対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13コネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)100(50/60Hz・ACアダプター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))回転数非固定保証期間1年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式NTFS(出荷時)LED【アクセスLED】○ボタン数【1Click】なし電源供給セルフパワーファン無しドライブ数1
HDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3 ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク アルミボディ USB3.1(Gen1) SATA3ロジテック(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用16ch HDDネットワークレコーダー東進電機工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス質量(g)約1440消費電力(W)最大約24電源DC12V 2A解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264音声入力8チャンネル RJ45フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240映像入力16チャンネル RJ45×1音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー東進電機工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
PoE給電ポート搭載4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
増設用3.5型2TB SATA HDD NEC増設用3.5型2TB SATA HDDNEC
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
Holst Carrier 3.5型SATA 7.2Krpm 2TB 512Bセクタ 6Gbps
HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応ロジテック
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
【筐体】ブラック仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ)対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel MacシリーズインターフェースUSB3.0, eSATA保証期間6カ月間向き【設置方向】垂直
2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00387対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
外付け専用ハードディスク マスプロ電工外付け専用ハードディスクマスプロ電工(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
付属品ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個質量(g)約850使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)TYP10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×120×183
HP Z2 TWR G9 HDD Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Z2 TWR G9 HDD Cable KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
9,798税込10,778
1個
取扱停止中
HP Z2 TWR G9 HDD Cable Kit。
2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)質量(kg)約0.9使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:12、最大:30電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く)機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー)使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数: 1(SATA接続)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00272対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
ネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵 ティー・アイ・トレーディングネットワークレコーダー 16~32チャンネル HDD内蔵ティー・アイ・トレーディング
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid寸法(mm)380X340X50タイプIPカメラ最大32台電源ACアダプタ(付属):DC12V5Aチャンネル数最大32ch入力IP最大32ch解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080動作温度(℃)0~+40ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-Tネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-TRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264容量(TB)6TB音声入力1chフレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P音声出力1chUSBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )映像出力VGAとHDMI x 2分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品 東芝3.5インチ内蔵HDD / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品東芝
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ
サイズ3.5インチ
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 2TB BUFFALO(バッファロー)ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 2TBBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書質量(g)約300外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー端子形状Micro-B(USB部)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)電源供給バスパワーセキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)端子数1(USB部)ハードウェア暗号化対応
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイBUFFALO(バッファロー)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウンバッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
7.2K 6Gb SATA 3.5型 HS 512n HDD レノボ・ジャパン(Lenovo)7.2K 6Gb SATA 3.5型 HS 512n HDDレノボ・ジャパン(Lenovo)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
TeraStation オプション交換用HDD 12TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation オプション交換用HDD 12TBBUFFALO(バッファロー)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
TeraStation TS6000、TS5010シリーズ 交換用HDDお客様ご自身で故障時のドライブ交換が可能特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
インターフェースSerial ATA Ⅲ容量(TB)12
iStorage 2TB diskAshur DT2 HDD iStorageiStorage 2TB diskAshur DT2 HDDiStorage
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:2 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応
GameDrive External HDD External Drive USB 3.0 2TB SEAGATE(シーゲイト)GameDrive External HDD External Drive USB 3.0 2TBSEAGATE(シーゲイト)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
PlayStationの公式ライセンス外付けHDD。PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります。
関連キーワード
...