カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5.4
  • 3.2(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
  • 4.6(1)
  • 4.7(4)
  • 4.8(2)
  • 5(1)
  • 5.2(6)
  • 5.5(2)
  • 5.7(3)
  • 5.8(1)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 7.3(4)
  • 8(2)
  • 8.5(5)
  • 10(3)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
ブランド
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 15m」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIケーブル 8K60Hz対応 マグネット脱着

    サンワダイレクト
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    翌々日出荷
    8K60Hz対応の高解像度HDMIケーブルです。コネクタ部分がマグネットになっており本体コネクタの負担を軽減できます。マグネット着脱方式なのでケーブルの抜差しの手間が軽減できます。コネクタは金メッキ端子で信号の劣化を軽減します。ケーブルはナイロンメッシュ構造で耐久性に優れています。
    種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス・オス)対応機種対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など。HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど。保証期間初期不良のみコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル径(Φmm)5.4対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
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
"hdmi 15m" ケーブル外径(Φmm):5.4 【通販モノタロウ】