HDMIケーブル 8K60Hz対応 マグネット脱着
8K60Hz対応の高解像度HDMIケーブルです。
コネクタ部分がマグネットになっており本体コネクタの負担を軽減できます。
マグネット着脱方式なのでケーブルの抜差しの手間が軽減できます。
コネクタは金メッキ端子で信号の劣化を軽減します。
ケーブルはナイロンメッシュ構造で耐久性に優れています。
- 種類
- HDMI
- コネクタ形状
- HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス・オス)
- 対応機種
- 対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など。HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど。
- 保証期間
- 初期不良のみ
- コネクタ
- HDMI:スタンダード(タイプA)
- ケーブル径(Φmm)
- 5.4
- 対応解像度
- 8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz
- HDMI規格
- ウルトラハイスピード
- 帯域幅(Gbps)
- 48(FRL伝送方式時)
- 内容量
- 1本
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ
















![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)









