カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • HDMIケーブル(8)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(3)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
ケーブル種類
  • スタンダード(3)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5.7
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3.2(15)
  • 3.6(3)
  • 3.8(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(24)
  • 4.8(5)
  • 5(7)
  • 5.5(5)
  • 5.8(2)
  • 6(35)
  • 6.3(3)
  • 6.5(3)
  • 7(2)
  • 7.3(8)
  • 7.4(2)
  • 8.5(2)
  • その他(3)
シールド
  • 2重シールド(2)
  • 3重シールド(1)
  • その他(1)
2重シールド・3重シールド・その他
色
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
イーサネット対応
  • 対応(3)
対応
プラグ
  • 金メッキ(7)
金メッキ
フェライトコア
  • あり(1)
あり
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(3)
  • Kordz(1)
  • エイム電子(2)
  • カナレ電気(1)
エレコム・サンワサプライ・Kordz・エイム電子・カナレ電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2m」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • プレミアムHDMIケーブル サンワサプライ

    プレミアムHDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.7伝送速度(Gbps)18仕様結線図:無色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキ対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応HDMI規格PREMIUM HDMI認証品ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    色ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応○フェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル カナレ電気
    ブラック
    ホワイト

    HDMIケーブル

    カナレ電気
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1.5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
  • 7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル  PRO-HD0750 Kordz

    7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル PRO-HD0750

    Kordz
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造 最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様 1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠 端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合 スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部 全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認 UL CMG耐火規格 5m+ ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
    用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下) 一般住宅用 ラック,AVボードの配線 企業・役員会議室 教育現場仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)ケーブル長(m)7.5周波数クロック周波数:27-148.5MHz材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6イーサネット対応対応データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
  • LS3-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子

    LS3-12 HDMIケーブル AIM ブラック [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    エイム電子
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
    仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載色ブラックケーブル長(m)12構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード
  • LS3-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子

    LS3-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    エイム電子
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
    仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載色ブラックケーブル長(m)1.5構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)20シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ)ケーブル種類スタンダード
  • HDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC エレコム

    HDMI延長 ケーブル 4K 60p 金メッキ RoHS指令準拠 ARC

    エレコム
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMIジャック(タイプA・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIジャック(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等プラグ金メッキシールド3重シールド環境環境配慮パッケージ(THINK ECOLOGYマーク)伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)5.7対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプスタンダード