カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(961)
    • HDMIケーブル(275)
    • USBケーブル(2)
  • 空調・照明・電設資材(56)
    • HDMIケーブル(55)
  • 防犯用品(298)
  • 家電(35)
  • 測定用品(22)
  • 制御機器(17)
  • カー用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
色
オレンジ・グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト
イーサネット対応
対応
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
フェライトコア
なし
ブランド
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・NIPPON DX ANTENNA・ENDY・YAMAZEN(山善)・ホーリック・StarTech.com・Kordz・ATEN・ASUS(エイスース)・DMM.make・I ・O DATA(アイオーデータ)・JAPANNEXT・Philips・RS PRO・エスエス電子・ブロードウォッチ・メディアカバーマーケット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 4m」の検索結果

1,412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0400 [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    4.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0400 [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)4ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1.5アズワン品番64-3774-11イーサネット対応対応
  • HDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/4m/4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス・オス/ブラック/UHD テレビ TV用 ディスプレイケーブル

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高性能:UHD 対応HDMI デバイス用プレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI規格:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:ケーブル長:4m/色:ブラック/イーサネット対応プレミアムHDMI 2.0/HDR10、ARC、HDCP 2.2、CEC対応/最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.3mm
    仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:HDMI●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●材質:サントプレン●ケーブル長:4m●ケーブル外径:7.3mm●色:ブラック●製品長さ:4018mm●製品高さ:11mm●製品幅:21mm●製品質量:287gケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
  • HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けプレミアムHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。プレミアムHDMI:HDMI 2.0の性能を備え、互換性に優れたPremium HDMIケーブル。各種HDMIディスプレイで安定した信号伝送およびスムーズなビデオ再生が可能。従来のHDMIバージョンとの下位互に対応。高品質構造:10,000回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2,000回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化。用途:4K UHDディスプレイ、高性能GPU、およびデスクトップワークステーションなどに理想的。1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレートを実現。 HDMIモニターを4Kドッキングステーションに接続するのに便利。仕様:色:ブラック/ケーブル長:50cm/イーサネット対応プレミアムHDMI/HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC対応HDMI 2.0/対応解像度:4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz/最大データ転送速度:18Gbps/オーディオ仕様:32チャンネルオーディオ/下位互換対応/ワイヤーゲージ:30AWG/ケーブル外径:6mm
    材質筐体:熱可塑性エラストマー(TPE)長さ(mm)518幅(mm)19色ブラック高さ(mm)11質量(g)52保存温度(℃)-20~70最大解像度デジタル:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~40データ転送速度最大:18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタ仕様めっき:ゴールドアダプタタイプパッシブ被覆材ケーブル:熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~90コネクタタイプストレートオーディオHDMI(32chオーディオ)
  • RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

    RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥959税込¥1,055
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY】。★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカー。HT-S2000。★デジタルカメラ。α7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IV。α7S III (ILCE-7SM3)。α1 (ILCE-1)。★ビデオカメラ。HXR-NX5R。HXR-NX100。★チューナー。DST-SHV1。★プロジェクター。LSPX-A1。LSPX-P1。MP-CD1。VPL-AW15。VPL-BW120S。VPL-HW10。VPL-HW15。VPL-HW20。VPL-HW30ES。VPL-HW35ES。VPL-HW50ES。VPL-HW55ES。VPL-HW60。VPL-VW200。VPL-VW50。VPL-VW60。VPL-VW80。VPL-VW85。VPL-VW90ES。VPL-VW95ES。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BDZ-FBT1000。BDZ-FBT2000。BDZ-FBT2100。BDZ-FBT2200。BDZ-FBT3000。BDZ-FBT4000。BDZ-FBT4100。BDZ-FBT4200。BDZ-FBT6100。BDZ-FBW1000。BDZ-FBW1100。BDZ-FBW2000。BDZ-FBW2100。BDZ-FBW2200。BDZ-FT1000。BDZ-FT2000。BDZ-FT3000。BDZ-FW1000。BDZ-FW2000。BDZ-FW500。BDZ-ZT1000。BDZ-ZT1500。BDZ-ZT1700。BDZ-ZT1800。BDZ-ZT2000。BDZ-ZT2500。BDZ-ZT2800。BDZ-ZT3500。BDZ-ZW1000。BDZ-ZW1500。BDZ-ZW1700。BDZ-ZW1800。BDZ-ZW2500。BDZ-ZW2700。BDZ-ZW2800。BDZ-ZW500。BDZ-ZW550。UBP-X700。UBP-X800。UBP-X800M2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (4m) ENDY

    HDMIケーブル 各社市販ナビ汎用 TypeA-TypeA (4m)

    ENDY
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
    仕様TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)1
  • HDMIケーブル モノタロウ

    HDMIケーブル

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
  • HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム
    ブラック
    ホワイト

    HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)1アズワン品番64-3774-09イーサネット対応対応
  • 3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    3.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)3ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)2アズワン品番64-3774-13イーサネット対応対応
  • 5.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0500 [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    5.0m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0500 [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)5ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
  • HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリック

    HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]

    ホーリック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N
    形状HDMI⇔HDMI色シルバーケーブル長(m)7アズワン品番64-6230-65
  • HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル   [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA

    HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    SUPRA
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
    仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)4ケーブル種類スタンダード
  • HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

    エレコム(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキ対応解像度4Kケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
  • HD8-4.0 4.0m HDMIケーブル   [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA

    HD8-4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    SUPRA
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
    仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応ケーブル長(m)4構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールドコネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)導体銀コート高純度無酸素銅ケーブル径(Φmm)7.5ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet被覆材PVC
  • HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] BUFFALO(バッファロー)

    HDMIケーブル BSHD3Sシリーズ [HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMI色ブラックタイプスリムタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-3774-15イーサネット対応対応
  • 延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック エレコム

    延長アダプタ HDMI[メス] - HDMI[メス] 4K対応 中継 最大5m延長 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
    色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。コネクタ1HDMI(タイプA)メスコネクタ2HDMI(タイプA)メスHDCP対応非対応
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(4K/60Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が1.5m以下の場合に限る)(4K/30Hz出力:切替器-モニタ間のケーブル長が4m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。ボタン操作のみで切り替え動作をする完全手動切替器です。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。PlayStation5に対応しています。
    最大解像度4K/60Hz仕様ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書切替方式本体切替ボタン適合規格HDCP 1.4、HDCP 2.2、CECケーブル長(m)約0.5対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)5インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用:HDMI タイプA(19PIN)オス×1保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数2×1双方向対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※23840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(bits)最大18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1またはHDMI入力1、HDMI出力2
  • HDMI→VGA変換ケーブル ホーリック

    HDMI→VGA変換ケーブル

    ホーリック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラックプラグ金メッキ最大解像度1920×1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMI-DVI変換ケーブル ホーリック

    HDMI-DVI変換ケーブル

    ホーリック(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック最大解像度1920×1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ

    StarTech.com(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
    用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間色ブラック規格HDMI 1.4、DisplayPort 1.2ポート数1出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • HDMIリピーター エスエスエーサービス

    HDMIリピーター

    エスエスエーサービス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。
    転送速度(Gbps)10.2コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス)最大解像度4K×2K、30HzHDMI規格HDMI 1.4b変換タイプメス-メス接続長(m)4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25コネクタ1HDMI(メス)コネクタ2HDMI(メス)HDCP対応非対応
  • HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com

    HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応色ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • 7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド ホーリック

    7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド

    ホーリック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 28AWGを使用 通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ケーブル長(m)7コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約8イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能。Windows PCのほか、HDMI機器に対応
    用途HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(送信機×1、受信機×2)、USB給電ケーブル×3、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)各約44電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可対応機種HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など ※HDMI出力端子がない機器(iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機/受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.42A [受信機]最大0.29A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。
  • mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス) エレコム

    mini HDMI - HDMI 変換アダプタ 0.2m スーパースリム 4K/30Hz (ミニHDMI タイプCオス to HDMI タイプAメス)

    エレコム
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラやタブレットの映像や写真を、ディスプレイやテレビの大画面で楽しみたいときに。HDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。
    用途HDMI(R) Mini(タイプC)ポート搭載機器をHDMI(タイプA)ケーブルに接続できる、HDMI変換ケーブルです。すっきり配線できるスーパースリムタイプです。 。ビデオカメラやタブレットなどのHDMI(R) Miniポート搭載機器をHDMIケーブルに接続できます。HDMIポート搭載のディスプレイやテレビなどの大画面で撮影した映像を楽しめます。 。※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(Type-A)ポートに接続したケーブルから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。ケーブルの長さは約20cmです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラックケーブル長(m)約0.2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスーパースリム
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス) StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス)

    StarTech.com
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4長さ(mm)2000色ブラック高さ(mm)15質量(g)75.2出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)41アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス) StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス)

    StarTech.com
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
    用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル長さ(mm)1000色ブラック高さ(mm)12質量(g)44出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)1湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)21アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    オーディオとビデオの信号に非圧縮デジタルインターフェースを提供します。このケーブルは、高品質な銅線の採用により耐干渉仕様となっており、よりクリアな映像と音声がお楽しみいただけます。解像度-4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz4:4:4)。HDMIイーサネットチャネル機能-追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現。ケーブルは2mおよび5mの2種を展開。RoHS準拠。90°の屈曲半径※2。※1リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。※2毎分13回の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合。
    タイプケーブルシールド:アルミシールド長さ(m)5外径(Φmm)6.8±0.2材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(mm)8.0±0.2互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1822、CS1824・プレゼンテーションスイッチVP1420、VP1421・ラックマウントKVMスイッチCS1798・USBコンバータUC3008・ビデオコンバータVC1280、VC881、VC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AT、VE1801UST、VE2812UST、VE2812T、VB800、VB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE829、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM3250、VM8824、VM7824、VM6404HB、VM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM6809H、VM0808HA、VM0404HA、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS182B、VS184B、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801HB、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
    タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
  • HDM40-523GB HDMIケーブル  ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック

    HDM40-523GB HDMIケーブル ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    ホーリック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
    付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)色ゴールドケーブル長(m)4コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー)

    Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)

    Anker(アンカー)
    ¥3,627税込¥3,990
    1個
    当日出荷
    4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。
    セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポート色グレー質量(g)約85ケーブル長(m)約1.5寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8解像度最大4K (60Hz) 対応保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)接続端子HDMI
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.6m。曲げ半径-90°対応※2。。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
    タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.6外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
  • HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス ホーリック

    HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス

    ホーリック
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック長さ(cm)15オス形状DVIメス形状HDMI
  • HDMI 分配器 1入力2出力 スプリッター 4K対応 金メッキ端子 USB給電ケーブル付属 エレコム

    HDMI 分配器 1入力2出力 スプリッター 4K対応 金メッキ端子 USB給電ケーブル付属

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    4K30Hz(10.2Gbps)およびHDCP1.4に対応しており、4K映像を2台のディスプレイへ同時出力可能です。安定したHDMI(R)信号により、鮮明な映像とクリアな音声を楽しめます。さらに、安定した動作を実現する専用の給電ケーブルも付属していて、安心してご使用できます。
    用途パソコンやゲーム機などからのHDMI(R)信号を高画質・高音質のまま、2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に同時に分配出力できます。 。※すべての機器の動作を保証するものではありません。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験に基づく計測のもと、パソコンとHDMI分配器間で通信するデータ品質を安定させる設計です。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。最大3840×2160 30Hz 解像度のディスプレイ出力に対応し、高精細な大画面で写真やWebの閲覧が可能です。 。※ミラーリングのみ使用可能です。 。本製品と外部ディスプレイはHDMI接続です。映像だけでなく、音声出力にも対応しています。 。HDMI端子に金メッキ加工を採用していて、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDCP 1.4対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツもご利用できます。 。安定した動作を実現する専用給電ケーブル付属により、快適に使用できます。 。出力各ポート5mまでの、ハイスピードHDMIケーブル(HDMI規格認証品)がご利用可能です。 。映像や音声が正しく出力されないときは、本体のリセットボタンを押すことで設定をやり直すことができます。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります。 。※4K/30Hz出力を行う際に、お使いの機器がDisplayPort1.2規格に対応し、かつハイスピードHDMIケーブル以上を使用していることを確認してください。 。※本製品は最大4K(3840×2160)30Hz出力に対応していますが、著作権保護技術(HDCP)は1.4のため、HDCP 2.2が必要な4Kコンテンツ(UHD BD、4K配信、4K放送、ゲーム機など)は4K解像度で出力できません。これらのコンテンツは自動的にフルHD(1080p)にダウンスケールされるか、表示されない場合があります。あらかじめご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB-A専用給電ケーブル(約1.1m)×1仕様映像出力機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど、映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したパソコン、ゲーム機、レコーダーなど材質ABS色ブラック質量(g)約96(本体)ポート数2ケーブル長(m)許容:5以内コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(プラグ)×1 出力:HDMIタイプA 19ピン(ポート)×2対応HDCP1.4対応周波数帯域(MHz)映像:340解像度主な対応:4K(3840×2160)30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i、最大表示:4K/30Hz(3840×2160)使用温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度0%~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10℃~60℃、湿度0%~80%(結露なきこと)サイズ(mm)幅約56×奥行65×高さ16HDMI規格HDMI(R)1.4データレート10.2Gbps
  • HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス ホーリック

    HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス

    ホーリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC色ブラック長さ(cm)15プラグ金メッキ最大解像度1920×1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしオス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応