カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(1)
コネクタ形状
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 2.5
- 3.2(7)
- 3.6(2)
- 4.5(20)
- 4.8(3)
- 5(9)
- 5.5(5)
- 5.7(11)
- 6(36)
- 6.3(3)
- 6.5(3)
- 6.8(2)
- 7(2)
- 7.2(2)
- 7.3(8)
- 7.4(2)
- 7.5(3)
- 8(2)
- 8.5(3)
- その他(3)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
ケーブル種類
- スリムケーブル(1)
イーサネット対応
- 対応(2)
対応
シールド
- 3重シールド(2)
3重シールド
色
ブラック(2)
ブラック
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- Vodaview(2)
Vodaview
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hdmi 3m」の検索結果

超極細 HDMI ケーブル
Vodaview¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ
Vodaview¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)ケーブル幅(mm)8.5プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC