カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • HDMIケーブル(13)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(10)
  • 3~5未満(12)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(2)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(9)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
  • その他(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6
  • 3.2(6)
  • 3.6(2)
  • 3.7(1)
  • 4.2(1)
  • 4.5(12)
  • 4.8(3)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 5.7(4)
  • 5.8(2)
  • 6.0(1)
  • 6.2(1)
  • 6.3(2)
  • 6.5(3)
  • 7(2)
  • 7.2(2)
  • 7.3(5)
  • 8.5(2)
  • その他(3)
ケーブル種類
  • スタンダード(1)
変換タイプ
  • オス - オス(5)
  • メス - メス(1)
シールド
  • 3重シールド(12)
3重シールド
  • 色ブラック(15)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(5)
対応
プラグ
  • ニッケルメッキ(1)
  • 金メッキ(12)
ニッケルメッキ・金メッキ
フェライトコア
  • なし(1)
なし
ブランド
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(4)
  • グリーンハウス(1)
  • ATEN(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • StarTech.com(1)
  • Vodaview(1)
エレコム・サンワサプライ・グリーンハウス・ATEN・サンワダイレクト・StarTech.com・Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む

「hdmi 3m」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールドブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコムHDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARCエレコム(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
HDMI延長ケーブル サンワサプライHDMI延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)プラグ金メッキコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6シールド3重シールド被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)帯域幅(Gbps)48(理論値)
HDMIケーブル サンワダイレクトHDMIケーブルサンワダイレクト(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC取扱説明書なしブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
2,098税込2,308
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピンシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応HDMI(3D、Deep Color、4K)金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格HDCP2.2準拠マウント3D、Deep Color、4K帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピード被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) エレコムHDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン)エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド環境THINK ECOLOGYマーク対応伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzケーブルタイプスタンダード
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約6.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠))帯域幅(Gbps)10.2
HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブルVodaview
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC
HDMIケーブル グリーンハウスHDMIケーブルグリーンハウス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K2Kの高解像度をサポート。 3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。 外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用 信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど機能HEC対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド対応解像度4K2K(4096×2160)30pHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応材質PVC(被覆)ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応ARC、HECUL規格UL20276/VW1RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPPED HDMIケーブル認証品被覆材PVC
HDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 エレコムHDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 3m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】エレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。PS5(TM)を含むゲーム機の映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。HDMI出力端子を搭載したゲーム機などの接続におすすめです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 立体感を再現した、臨場感のある3D Full HDの映像に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品ケーブル長(m)約3※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機・AV機器などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド環境THINK ECOLOGYマーク伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約6.0対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプスタンダード
HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度18 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90
HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR エレコムHDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 2m 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDRエレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。PS5(TM)を含むゲーム機の映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。HDMI出力端子を搭載したゲーム機などの接続におすすめです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz/24bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコンなどの機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機・AV機器などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド環境THINK ECOLOGYマーク伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約6.0対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプスタンダード
HDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 2m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】 エレコムHDMI 1.4 ケーブル ハイスピード 2m 4K 30Hz フルHD 120Hz ARC 【PS5 PS4 Nintendo Switch Xbox 対応】エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。PS5(TM)を含むゲーム機の映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。HDMI出力端子を搭載したゲーム機などの接続におすすめです。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 立体感を再現した、臨場感のある3D Full HDの映像に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つゲーム機・AV機器などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド環境THINK ECOLOGYマーク伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約6.0対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプスタンダード