カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(69)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi dvi 3m」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI-DVIケーブル サンワサプライHDMI-DVIケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス StarTech.com3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オスStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスオス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコムHDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブルエレコム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m モノタロウHDMI-DVI変換ケーブル1.8mモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能プラグ金メッキケーブルノーマルタイプケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールド対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)オス形状HDMIメス形状DVIケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI(TypeA19pin)コネクタ2DVID24pin
HDMI ⇔ DVI変換アダプター モノタロウHDMI ⇔ DVI変換アダプターモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。 コンパクトサイズ。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター などブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキ変換タイプメス - オス
HDMIケーブル モノタロウHDMIケーブルモノタロウ(28件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DVI/HDMI変換ケーブル イメージニクスDVI/HDMI変換ケーブルイメージニクス
8,898税込9,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
DVI/HDMI変換ケーブルDVI-D(オス)-HDMI(オス)の変換ケーブル。
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナHDMIケーブル 2050mm 金メッキDXアンテナ(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイトHDMI to DVI 変換ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続にブラックオス形状HDMI/DVI
20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メス StarTech.com20cm HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D メスStarTech.com(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1x HDMIオスコネクタ、1x DVI-Dメスコネクタ ケーブル長20 cm 2重シールド(編組+アルミ箔)
用途HDMIノートパソコンをDVIモニタに接続ブラック質量(g)36ケーブル長(m)0.203湿度(%RH)0~70コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1920×1200アダプター型式パッシブ動作温度(℃)-5~+70ケーブル長(cm)20.3コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状HDMI[19ピン]メス形状DVI-D[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D[25ピン]コネクタ2HDMI[19ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI DVI 変換アダプタ トライメイトHDMI DVI 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク エレコムHDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンクエレコム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
HDMI→DVI-D変換コネクタ サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
コネクタ形状【1】HDMI メス、【2】DVI-D オス対応機種HDMIオスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクターを持つ機種対応解像度1080p 60Hz (シングルリンク対応)
1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オスStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし質量(kg)約3.2ピッチ約0.205mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)応答速度14ms (G to G)入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250USBNO
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
849税込934
1個
当日出荷
双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。
用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCケーブル長(m)1アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVIケーブル MCOHDMI-DVIケーブルMCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ブラック変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)約6対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.comミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オスStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
HDMI-DVI 変換ケーブル VodaviewHDMI-DVI 変換ケーブルVodaview
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVIコネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)分類変換ケーブルプラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz変換タイプオス-オス
4K HDMI(DVI)1入力2分配器 イメージニクス4K HDMI(DVI)1入力2分配器イメージニクス
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力2分配器HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット質量(g)約550電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4電源DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他入力端子【音声】-10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)出力端子【音声】-10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)・-10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 GbpsHDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K音声【音声周波数特性/S/N比】20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、【音声クロストーク/歪率】80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、【音声サンプリング周波数】デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz・リニアPCM方式エンベデット時 :24 bit 48 kHz リニアPCM方式、【最大音声レベル】入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)・出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → DVI(オス) 変換コネクタ HDMI(メス) / DVI(オス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
HDMI メス ーDVI オス の変換コネクタです。 HDMIケーブルで、DVI端子を持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応デジタル出力のみオス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
4K HDMI(DVI) 1入力4分配器 イメージニクス4K HDMI(DVI) 1入力4分配器イメージニクス
57,980税込63,778
1台
当日出荷
4K HDMI対応1入力4分配器HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。質量(g)約550電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4電源DC 5V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 Gbps・HDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K
映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス
899税込989
1個
当日出荷
デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。 HDMI-DVI変換ケーブルです。 PCモニター等にご使用いただけます。 HDMIオーディオの伝送には対応致しません。
ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応HDMI1.4規格対応ケーブル長(cm)15(端子含む)オス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
2m HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com2m HDMI-DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オスStarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
ブラック質量(g)160ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
HDMI変換ケーブル GROOVYHDMI変換ケーブルGROOVY
1,779税込1,957
1個
当日出荷から6日以内出荷
双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。
規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応)コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)加工金メッキ対応デジタル映像、シングルリンクオス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス)変換タイプオス-オス
Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス StarTech.comMicro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オスStarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
1x HDMI Micro オスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 金メッキコネクタ 最大解像度1920x1200に対応
用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続ブラック高さ(mm)16質量(g)108.6ケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス最大解像度1920×1200製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ
HDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタ StarTech.comHDMI - DVI-D変換コネクタ HDMI メスーDVI-D オス 変換アダプタStarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DVI-DをHDMIに変換 HDMIをDVI-Dに変換
用途HDMI対応デバイスをDVI-D機器に接続DVI-D機器をHDMI対応デバイスに接続長さ(mm)50ブラック高さ(mm)15質量(g)35ケーブル長(m)0.05最大解像度【デジタル】1920×1200製品幅(mm)43コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状DVI-D[25ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応ファームウェアアップグレード対応ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能鮮明なオーディオ/ビデオ体験解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム優れた操作感コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御KVM、USB、オーディオは個別切替に対応POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能多才な互換性キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI マザーボードASUS(エイスース)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB)・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headersOSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × Thunderbolt 4 port(1 × USB Type-C)、1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 1 × Intel Thunderbolt 4 port (USB Type-C) supports DisplayPort and Thunderbolt video outputs 1 × USB 20Gbps port supports USB Type-C display output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI マザーボードASUS(エイスース)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の ASUS AI ADVISOR 、AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: 8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、高品質の合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを備えた、16(110A)+1(90A)+2(90A)+ 2(80A)電源ソリューション・最適化された熱設計: 高伝導性の熱パッドと統合された I/O カバーを備えた巨大なヒートシンクが VRM、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク・次世代の接続性:PCIe 5.0 SafeSlots、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、1 × USB Type-C 30W 急速充電 、フロント1 x USB 20Gbps connector・高性能ネットワーク: Intel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7・DIY フレンドリーな設計: PCIe スロット Q-Release Slim、NEW M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウントされた I/O シールド・没入型オーディオ: ROG SupremeFX ALC4080 コーデック、Savitech SV3H712 アンプ、Dolby Atmos
その他WOL by PME, PXE機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、Extreme Engine Digi+- 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design - M.2 Q-Latch- M.2 Q-Release- M.2 Q-Slide- PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)- Q-Antenna- Q-Dashboard- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-SlotASUS Thermal Solution- M.2 heatsink backplate- M.2 heatsink- VRM heatsink designASUS EZ DIY- BIOS FlashBack button- BIOS FlashBack LED- Clear CMOS button- CPU Socket lever protector- ProCool II- Pre-mounted I/O shield- SafeSlot- SafeDIMMAura Sync- Addressable Gen 2 headersRear USB 10Gbps with PD Fast Charge Support- Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher- Output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A- Compatible with PD3.0OSWindows 11オーディオ機能ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 110 dB SNR recording input- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panelAudio Features - SupremeFX Shielding Technology- Savitech SV3H712 AMP - Gold-plated audio jacks- Rear optical S/PDIF out port - Premium audio capacitors- Audio cover A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. The LINE OUT port on the rear panel does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio, make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis or use a USB interface audio device.RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプRear USB (Total 14 ports)2 x Thunderbolt 4 ports (2 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C with up to 30W PD Fast-charge)4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)2 x USB 2.0 port(s) (2 x Type-A)Front USB (Total 9 ports)1 x USB 20Gbps (1 x USB Type-C)2 x USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be) Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Bluetooth v5.4Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージSupports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x HDMI port 2 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports max. 8K@60Hz with DSC as specified in DisplayPort 1.4a. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports up to 8K@60Hz x1 with DSC or 4K@60Hz x 2, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.イーサネット対応1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアROG Exclusive Software- ROG CPU-Z- Dolby AtmosASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- AIDA64 Extreme (60 days free trial) - Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)- GameFirst- HWiNFO- Power SavingASUS AI AdvisorASUS Driver HubASUS GlideXUSB Wattage WatcherTurboV Core Adobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyFlexKeyMemTest86
ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボードASUS(エイスース)
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled.内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI マザーボードASUS(エイスース)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
・堅牢な電源ソリューション:16(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)・包括的な冷却:スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、優れたPCHヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア2 × THUNDERBOLT 4 TYPE-C PORTS、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード・DIYフレンドリー:プリマウントされた I/O シールド、PCIe スロット Q-Release Slim 、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、M.2 Qラッチ、PCIe スロット Q-Release Slim、Q-Antenna、BIOS FlashBack・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink backplate、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0OSWindows 11(22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Impedance sense for front and rear headphone outputs、Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 8 ports):2 × Thunderbolt 4 ports(2 × USB Type-C)、6 × USB 10Gbps ports(6 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 20Gbps(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rateストレージSupports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only support RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port 2 × Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports up to 8K@60Hz ×1 with DSC or 4K@60Hz × 2, ma×imum total bandwidth up to 23.8Gbps or 16Gbps/16Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、NPU Boost
DVI-HDMI変換ケーブル カナレ電気DVI-HDMI変換ケーブルカナレ電気
2,098税込2,308
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)プラグは金めっき仕様です。
形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
HDMI Cat5e/6送信器 イメージニクスHDMI Cat5e/6送信器イメージニクス
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器イメージニクス社製CRO-UHE30RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30RXと組み合わせてご使用ください。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-B端子、USB2.0 対応 1系統 (USBホスト機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統 (入力/出力を切替えて使用)、音声入力設定時 : -10 dBu、最大入力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約50 kΩ、音声出力設定時 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 入力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (アクティブスルー出力、CEC・HEC・ARCは非対応)、入出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)その他EDIDエミュレータ 内蔵15種類(HDMI/DVIモード切替え可能)または受信器側のシンク機器のEDIDをコピーする機能。ロングリーチモード設定。音声入出力切り替え設定。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 2 個、結束バンド 2 本質量(g)約510電源(V)DC5/1.2A消費電力(W)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
4K HDMI 3入力1出力セレクター イメージニクス4K HDMI 3入力1出力セレクターイメージニクス
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
4K HDMI 対応3入力1出力セレクターHDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな3入力 1出力のセレクターです。各入力端子にて予めHDMI,HDCPの初期認証を実施しているので、切り替え操作をするたびに認証を実施する製品と比べてスピーディな映像切替えが可能です。HDR映像にも対応します。4K映像からFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も装備しています。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 3系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)。または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド4セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。質量(g)約550電源(V)DC5/1.3A消費電力(W)6.5(最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、自動入力選択機能、照光押しボタンスイッチの点滅メッセージ機能、押しボタンスイッチのロック機能、最終選択状態のバックアップ機能(半永久)、ほか。
4K HDMI(DVI) 1入力6分配器 イメージニクス4K HDMI(DVI) 1入力6分配器イメージニクス
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
4K HDMI対応1入力6分配器HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。質量(g)約550電源(V)DC5/1.1A消費電力(W)5.5(最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
4k 4入力1出力HDMIセレクター イメージニクス4k 4入力1出力HDMIセレクターイメージニクス
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
4K HDMIに対応した4入力1出力のHDMIセレクターHDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の4 入力1出力セレクターです。HDMI出力端子に4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能を搭載し、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。
仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5mメーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3mメーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 6式質量(kg)約2.1電源(V)AC90~AC250消費電力(W)12(最大)出力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4電源AC 90 V ~ AC 250 V 12W(最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル補償範囲】PC(VESA)入力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4制御外部】LAN 10BASE-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×230×44(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-A, OUT-B端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。Ver1.8/1740(IN-2,OFFを 2重押し起動) D5/1920×1080ショートカット追加。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。(工場出荷設定時のIPアドレスは 192.168.2.254 ポート番号 1300です)【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコンバート動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、ほか。信号方式【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K
マリンモニター マリンテックマリンモニターマリンテック
489,800税込538,780
1台
5日以内出荷
垂直視野角・広域解像度がさらにUP!!船舶専用として開発された最新のLEDバックライト方式でより「くっきり」とした画面を実現!待望のフルガラスフロント仕様!!AR/AGフィルムコーティング!屋外でも鮮やかに画面表示本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製ステンレス架台付き画面全体を表示画面に合わせて輝度を0~100%まで調整可能船舶での使用を前提としたノイズ対策品航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。2023年モデル 。
仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体・電源ケーブル・VGAケーブル3m、ヒューズ・固定用ビス・取扱説明書質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)48入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)389×319×190表示部304.1×228.1mmコントラスト比800=1画素ピッチ0.294(H)×0.294(V)表示色1,670万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA) 1024×768(XGA)画面サイズ15インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
HDMI-AOC CABLE 関西通信電線HDMI-AOC CABLE関西通信電線
159,800税込175,780
1本(100m)
5日以内出荷
HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール電源外部電源不要コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス外寸(mm)5.7×3.6(±0.3)機能ARC対応/HDR対応引張強度(N)200ケーブル外径(Φmm)約4.5材質(外被)難燃性PVC伝送距離(m)150まで利用可能伝送速度(Gbps)18対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス