カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
    • HDMIケーブル(15)
    • 変換・延長アダプタ(16)
  • 空調・電設資材(7)
    • HDMIケーブル(6)
  • 測定用品(159)
  • 家電(4)
  • 防犯用品(3)
  • 電気材料(2)
すべてのカテゴリ

「hdmi l型」の検索結果

関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]オス形状HDMI Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコムHDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ左向き HDMI(L型左向き オス) / HDMI(メス) エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ左向き HDMI(L型左向き オス) / HDMI(メス)エスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ L タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、左向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]オス形状HDMI Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
極細HDMIケーブル 変換名人極細HDMIケーブル変換名人(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル長(cm)約100ケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル、L型変換タイプオス-オス
HDMI1.4ケーブル 縦型 オーム電機HDMI1.4ケーブル 縦型オーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング縦型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMI 変換プラグ 縦L型 オーム電機HDMI 変換プラグ 縦L型オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMIオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコムHDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
HDMI L字型アダプター(右向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、右向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(右向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 右向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコムHDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキエレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
HDMI L字型アダプター(左向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、左向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(左向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 左向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコムHDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
HDMI L字型アダプター(下向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、下向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(下向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 下向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
HDMI1.4ケーブル 横型 オーム電機HDMI1.4ケーブル 横型オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング横型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
HDMIケーブル 変換名人HDMIケーブル変換名人
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子を右方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
ブラックコネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 右L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
HDMI Wスイングケーブル オーム電機HDMI Wスイングケーブルオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
縦横可動式Wスウィングプラグを両端しに採用。ダブルスウィングは前後左右に180度可動、縦型端子にも横型端子にも接続が可能です。
ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状Wスイング対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 変換名人HDMIケーブル変換名人
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子を下方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 下L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
HDMIケーブル 変換名人HDMIケーブル変換名人
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子を左方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
ブラックコネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 左L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコムHDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
HDMI 変換プラグ 横L型 オーム電機HDMI 変換プラグ 横L型オーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMIオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(下L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMIHDCP対応非対応
HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI] MCOHDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI]MCO
819税込901
1個
当日出荷
HDMIポートの角度を変えるアダプタ テレビやプロジェクターなどのHDMIポートの角度を変えることができます。 向きを変えることでHDMIケーブルが接続しやすくなります。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.5×16.8×31.2コネクタHDMI Aコネクタ(19ピン オス)-HDMI Aコネクタ(19ピン メス)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]BUFFALO(バッファロー)
719税込791
1個
欠品中
テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)導通抵抗(MΩ)100以下挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) GOPPAHDMIケーブルL字 (10.2Gbps)GOPPA
789税込868
1台
6日以内出荷
GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。
ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
HDMIアダプタ サンワサプライHDMIアダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
HDMIケーブル 変換名人HDMIケーブル変換名人
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI端子を上方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 上L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
HDMI変換アダプタ 変換名人HDMI変換アダプタ変換名人
929税込1,022
1個
当日出荷
HDMI端子をL型で上向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(上L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(上L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMIサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度HDMI側 3840×2160/30HzHDMI規格HDMI1.4オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
HDMIアダプタ L型(左) マグネット サンワダイレクトHDMIアダプタ L型(左) マグネットサンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。以下確認中8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
ブラック質量(g)約23コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1取扱説明書なし対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
壁コンセントボックス用コネクタ接続キット(HDMI用) イメージニクス壁コンセントボックス用コネクタ接続キット(HDMI用)イメージニクス
7,998税込8,798
1式
当日出荷
スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。 多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。 高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
HDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター StarTech.comHDMI 2.0アダプター/L型上向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクターStarTech.com
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型上向きHDMIアダプター(オス・メス)により、ポートとケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10により、鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応で、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。質感のあるPVCハウジングにより、優れたグリップと耐摩耗性を提供用途:壁面設置のテレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られたHDMI機器のポート接続に理想的。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減仕様:色:ブラック/ コネクター:L字型上向きHDMI(オス・メス)/伝送:双方向/バスパワー駆動/ハイスピードHDMI 2.0/最高解像度:4K60Hz/HDR10、HDCP 2.2、CEC、ARC対応/32 & 7.1chオーディオ/帯域幅:18Gbps
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適L型90度下向き接続コネクター。曲げによるコネクターの負担を軽減仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品高さ:16mm●製品幅:21mm●製品長さ:31mmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.0アダプター/L型右向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクター StarTech.comHDMI 2.0アダプター/L型右向き/オス-メス/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10/7.1ch 32chオーディオ/L字型 方向変換 コネクターStarTech.com
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コネクターの負担を軽減:コンパクトなL字型右向きHDMIアダプター(オス-メス)により、ポートやケーブルの曲げによる負担を軽減。双方向仕様でポートセーバー機能を持ち、HDMIポートの磨耗を軽減HDMI 2.0機能をフル装備:10ビット処理対応のダイナミックHDR10で鮮明な画質を提供するハイスピードHDMI。ARC対応、7.1chおよび32chオーディオに対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2対応高品質構造:耐久性に優れた金めっきコネクターは、1万回以上の挿抜試験をクリアし、長期的な信頼性を提供。PVCハウジングにより、優れたグリップ力で磨耗や損傷を防止用途:テレビやAVキャビネットなど、機器背面のスペースが限られている配線や、アクセスしにくいHDMIポートへの接続に便利。頻繁な接続によるHDMIポートの負担を軽減
用途背面のスペースが限られているHDMIポート搭載機器の配線に最適曲げによるコネクターの負担を軽減する90度横向きの接続仕様●コネクタ:HDMI●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ビデオ規格:HDMI 2.0●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●コネクタタイプ:L型右向き●材質:PVC●製品長さ:32mm●製品幅:29mm●製品高さ:12mmRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIアダプタ 下向き サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向きサンワダイレクト
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMIピン形式金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度(MD用)4KコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応解像度最大4K/60HzアダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
HDMI変換ケーブル エスエスエーサービスHDMI変換ケーブルエスエスエーサービス
809税込890
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
microHDMI(オス)をHDMIType-A(メス)に変換するケーブルです。microHDMIを通常のHDMIに変換することで、デジカメ・ビデオカメラなどをテレビや液晶ディスプレイに接続できます。L型になっているのでケーブルの取り回しに便利です。奥行きの狭い場所に設置する時に役立ちます。劣化しにくくノイズに強い金メッキ加工を施しました。
適合規格HDMI ver1.4加工金メッキ対応ハイスピードケーブル長(cm)約15オス形状microHDMI(左L型 オス)メス形状HDMI Type-A(メス)変換タイプオス-メスデバイスmicroHDMI端子搭載機器(デジカメ、ビデオカメラ、パソコン、ラズパイ等)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転iiyama(イイヤマ)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 FullHD 1920×1080サポート応答速度0.4msMPRT高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI×1 / DisplayPort×1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8サイズ27型(対角68.6cm)消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)適合規格TCO Certified、VCCI、PSE表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ーコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm解像度1920×1080保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能視野角左右各89°、上下各89°(標準)動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)応答速度0.4ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1スピーカー2W×2入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型(対角68.6cm)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250(標準)
HDMIケーブル L型 ホーリックHDMIケーブル L型ホーリック
889税込978
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル種類L型イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 片側がL字になっており、狭い空間でも使えます。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
HDMI延長ケーブル L型 ホーリックHDMI延長ケーブル L型ホーリック
809税込890
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル種類L型イーサネット対応対応コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm変換タイプオス-メス