カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(151)
    • コンバーター(19)
    • ディスプレイ切替器/分配器(30)
    • 変換・延長アダプタ(9)
  • 家電(29)
    • オーディオケーブル(3)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(1)
  • バッテリー・電装(30)
    • 車用回路/ユニット(2)
  • カー用品(15)
    • 車用バックカメラ(2)
    • 車載用音楽関連品(1)
  • 防犯用品(63)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接続台数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi rca」の検索結果

関連キーワード
296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI to RCA コンバーター YOUZIPPER トーホー

    HDMI to RCA コンバーター YOUZIPPER

    トーホー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    HDMIの最新ソースをRCAコンポジット変換し、古いテレビなどに出力する事が可能になります。
  • HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター トライメイト

    HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
    用途アナログ変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートメス形状HDMI、AV変換タイプメス-メス
  • RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター トライメイト

    RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター

    トライメイト(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
    用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
  • ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付 カシムラ

    ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付

    カシムラ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
    付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)色ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
  • RCA to HDMI コンバーター YOUZIPPER トーホー

    RCA to HDMI コンバーター YOUZIPPER

    トーホー(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    RCAコンポジット信号をHDMI変換出来ます。
  • HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラ

    HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート

    カシムラ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
    仕様著作権保護:HDCP対応材質ABS樹脂/PVC樹脂色ブラック質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40電源USB電源 5V 1Aケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m入力端子HDMIタイプAメスUSBポートUSB出力専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
  • HDMI信号コンポジット変換コンバーター サンワサプライ

    HDMI信号コンポジット変換コンバーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2371材質ABS樹脂質量(g)約40規格HDCP対応消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック最大解像度1920×1080アズワン品番64-0877-86
  • コンポジット信号HDMI変換コンバータ サンワサプライ

    コンポジット信号HDMI変換コンバータ

    サンワサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2372材質ABS樹脂質量(g)40消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-97
  • HDMI - RCAコンバーター / ブラックメタルタイプ VENTION

    HDMI - RCAコンバーター / ブラックメタルタイプ

    VENTION
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    HDMI to AVコンバーター
    付属品ミニUSB電源コード電源DC5V/1AインターフェースHDMIプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプHS200
  • HDMI変換ユニット Bullcon

    HDMI変換ユニット

    Bullcon
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
    用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
  • HDMI変換アダプター データシステム

    HDMI変換アダプター

    データシステム
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
    セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)消費電流(mA)最大約220充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
  • RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター ZATTA

    RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター

    ZATTA(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。
    用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54色ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状コンポジット(メス)-HDMI(メス)解像度1080P、780P変換タイプメス - メス
  • HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付 エレコム

    HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付

    エレコム
    ¥10,090税込¥11,099
    1個
    当日出荷
    映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。 HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど) HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。 HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。 ※RCAからHDMIへの変換はできません。 映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
    付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス・アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
  • HDMI変換アダプター データシステム

    HDMI変換アダプター

    データシステム
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
    セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く)消費電流(mA)最大約220充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0入力端子HDMI(タイプA)×1系統出力端子RCA端子×1系統(映像/音声)
  • コンバーター ラトックシステム

    コンバーター

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。
    適合機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1ディスプレイコンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター解像度【入力】1080p / 720p【出力】480iアズワン品番64-4374-65
  • HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応) サンワサプライ

    HDMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応)

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)125消費電力(W)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20インターフェース(入力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力2)Toslink、(出力3)RCAジャック最大解像度4096×2160アズワン品番64-0899-24
  • RCA - HDMIコンバーター / ブラックメタルタイプ VENTION

    RCA - HDMIコンバーター / ブラックメタルタイプ

    VENTION
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    10日以内出荷
    AV to HDMIコンバーター
    付属品ミニUSB電源コード電源USBケーブルインターフェースHDMI1.3プラグ金メッキ解像度1080PRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプHS4000
  • HDMI/RCA変換ケーブル SEIWA(セイワ)

    HDMI/RCA変換ケーブル

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(cm)130寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)45×18×10
  • HDMI-RCA変換コンバーター GB[制御機器]

    HDMI-RCA変換コンバーター

    GB[制御機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    HDMI入力をコンポジット出力へ変換するコンバーターです。 ドライバーや電源は不要です。接続するだけで簡単に使用できます。
  • RCA-HDMI変換器 アイネックス

    RCA-HDMI変換器

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
    付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720
  • HDMIコンバーター HDMI入力-RCA出力 グリーンハウス

    HDMIコンバーター HDMI入力-RCA出力

    グリーンハウス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    HDMI信号をRCA(コンポジット映像+アナログ音声)に変換できる便利な変換器です。最新のHDMI機器の映像を、古いテレビやプロジェクターなどRCA端子対応機器で表示可能にします。4K(2160p, 30Hz)映像にも対応しており、高解像度の映像をしっかり変換できるのが魅力です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単操作で、専門知識がなくても扱いやすい設計。出力は480i(720×480)で、音声はリニアPCM2ch対応。NTSC/PAL両方式に対応しているため、海外機器にも柔軟に対応できます。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
    付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約35電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応コンポジッド映像入力端子を搭載したテレビ、プロジェクターなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2解像度480i(720×480)保証期間1年間対応信号NTSC/PALRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、576p、576i、1080i、1080p、2160p(30Hz)音声出力リニアPCM2チャンネル
  • HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウス

    HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力

    グリーンハウス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。
    付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約35電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24適合機器コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1解像度1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。保証期間1年間対応フォーマットHDMI Audio(リニアPCM2チャンネル)音声規格リニアPCM2チャンネルRoHS指令(10物質対応)対応信号入力NTSC/PAL対応解像度480i(720×480)
  • HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable

    エレコム
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク色ブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • RCA to HDMI 変換アダプタ エムディーエス

    RCA to HDMI 変換アダプタ

    エムディーエス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    RCAコンポジットからHDMIへ簡単に出力変換ができる変換アダプタ!
    仕様●コード番号:M8D00DA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7739-83
  • HDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応 StarTech.com

    HDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    既存のHDMIソースをコンポジットビデオと音声(黄/白/赤の出力)に変換。1080pサポートでHDTV解像度に対応。複数の解像度(HDTVおよびPC入力)に対応。様々なHDMIソース機器との互換性を提供。シンプルなプラグアンドプレイで簡単セットアップ
    用途HDMI信号をRCAコンポジットビデオに変換。標準解像度(HD以下)ディスプレイの使用を継続しながらHDMIソース機器に対応。旧式のプロジェクターを使用するプレゼンテーションに最適。最新のホームビデオを旧型のテレビやディスプレイに表示付属品ネジ、ユニバーサルAアダプタ、取り付け金具、取扱説明書仕様●入力コネクタ:ステレオオーディオ(2 x RCA)●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:オーディオRCA、コンポジット●オーディオ:あり●業界標準:標準HDMI、DVI 1.0●MTBF:1,301,084時間●オーディオ仕様:入力 - リニアPCM 2Ch、48kHz、出力 - ステレオ左右●対応解像度:(入力) TVの場合 - 1080p/720p/576p/480p @ 60Hz、PCの場合 - 1920×1080/1280×800/1280×768/1224×768/800×600/640×480 @ 60Hz、(出力) 480i/576p●電力供給方法:ACアダプタ同梱●プラグタイプ:M色ブラック質量(g)286幅(cm)10長さ(cm)10.8出力電圧(V)5/DC入力電圧(V)100 - 240/AC出力電流(A)1000高さ(cm)2.5入力電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDI(19ピン)コネクタBコンポジット映像(1 x RA)
  • HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)18色ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード
  • 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ

    10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
    用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
  • HDMIアダプター Beat-Sonic

    HDMIアダプター

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途HDMIアダプター
  • HDMIケーブル Beat-Sonic

    HDMIケーブル

    Beat-Sonic
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
  • HDMI音声分離器 テック(TEC)

    HDMI音声分離器

    テック(TEC)(1件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    当日出荷
    4K2Kの入力に対応し、HDMIの映像はスルーでそのままモニターに出力することが可能です。 ARCに対応しているので、ARC対応機器同士であればHDMIケーブル1本繋ぐだけで双方のデジタル音声を楽しむことが出来ます。 また、7.1chリニアPCM192kHz及びビットストリームにも対応しています。 出力にHDMIしかないブルーレイコーダーやプレーヤーをオーディオにつなげて使用したい場合や、 スピーカー非搭載モニターを使用する際に外部スピーカーを使用する場合などにおすすめです。 アナログ音声にこだわりを持っている方にもオススメの商品でございます。 対応音声コーデック形式:Dolby Digital 2.0CH、Dolby Digital 5.1CH、Dolby Digital Plus 2.0CH 192KHz、Dolby Digital Plus 5.1CH 192KHz、DTS 5.1CH、DTS-ES 6.1CH、 DTS-HD High Resolution Audio5.1CH (HDHRA 192KHZ 5.1CH 3840kb)、Linear PCM 2CH 32KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 44.1KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 48KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 88.2KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 96KHZ 16/20/24 Bits per Sample、Linear PCM 2CH 176.4KHZ 16/20/24 Bits per Sample、 Linear PCM 2CH 192KHZ 16/20/24 Bits per Sample
    付属品ACアダプター、日本語取扱説明書兼保証書質量(g)約125出力HDMIポート×1、SPDIF(Toslink)×1、RCA×1電源ACアダプター(DC5V/1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20入力HDMI仕様・用途ESD保護:ヒューマンボディモデル:±8kV(エアギャップ放電)±4kV(接触放電)保証期間購入後12か月動作温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60オーディオ出力【HDMI】PCM2、5.1、7.1CH、Dolby 5.1、DTS5.1、D-TrueHD、DTS-HDHDMI規格HDMI1.4 HDCP1.4
  • 監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター 安達商事

    監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター

    安達商事
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    8インチTFT-LED液晶パネル採用。高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)。奥行き約28mmの薄型デザイン。VESA(75mm×75mm)規格に対応
    質量(g)約364(スタンド含まず)電源DC12V/1A使用温度(℃)0~45サイズ(inch)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×162×35(スタンド含まず)解像度1024×768入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAスピーカーMax1Wx2使用湿度(%RH)20~80(結露無きこと)音声出力Φ3.5mmステレオジャックアスペクト比4:3パネル駆動方式TFT-LED
  • (コンポジット-HDMI)変換コンバーター エスコ

    (コンポジット-HDMI)変換コンバーター

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
    仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
  • HDMIケーブル 細い プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル 細い プレミアム <Ver2.0> 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。従来品に比べ約57%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。。DH-HDPSシリーズと比較。 。小型コネクター採用により配線時の省スペース化が図れます。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスリム
  • SDI→HDMIコンバーター ADTECHNO(エーディテクノ)

    SDI→HDMIコンバーター

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    ・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
    付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用色ブルー質量(g)95電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
  • 監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター 安達商事

    監視用 HDMI入力対応 7インチカラー IPS液晶モニター

    安達商事
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    7インチTFT-LED液晶パネル採用。高解像度(1280×800)。広視野角(上下左右各85°)。デジタル・アナログに4つの入力に対応。(HDMI/RCA/VGA/BNC)。アスペクト比16:10。奥行き約34mmの薄型デザイン。筐体は高級感のあるメタルフレーム製。VESA(75mm×75mm)規格に対応
    仕様オートパワー:無質量(g)約443(スタンド除く)電源(V)DC12消費電力(W)最大10出力内蔵ステレオスピーカサイズ(inch)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×118×34(スタンド除く)最大応答速度(m/sec)8コントラスト比400:1解像度1280×800視野角水平85°/垂直85°入力端子HDMI/RCA/VGA/BNCVESAマウント(mm)75×75設定表示OSD表示バックライトLED方式音声RCA(L・R)動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:10映像化方式NTSC/PAL映像入力HDMI/VGA/RCA/BNCパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
  • HDMIケーブル Beat-Sonic

    HDMIケーブル

    Beat-Sonic
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    用途HDMIケーブル
  • HDMIケーブル 恵安(KEIAN)

    HDMIケーブル

    恵安(KEIAN)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE 超高速伝送 HDMI ケーブル2M KC-HDMI-2
    用途超高音質規格eARC超高速伝送 A8Gbps 2K/4K/8K対応 BT.2020対応 ゲ-ムモ-ドVRR対応 eARC対応 Dynamic HDR対応 HDMI2.1規格長さ(m)2
  • ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクト

    ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き

    サンワダイレクト
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
    インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512
  • 車載用HDMIケーブル audio-technica

    車載用HDMIケーブル

    audio-technica
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻(3m)ほか
    6日以内出荷
    。・高音質・高画質を実現するOFC(無酸素銅)を採用。接触抵抗が少なく経年劣化に強いメッキプラグ。。・車内での温度環境に対応した耐熱使用。温度差の中でも安心かつ継続してご使用頂けます。。・取り回しがしやすいソフトシースを採用。配線しやすく、すっきりとした配線環境づくりに役立ちます。
  • HDMI変換アダプター プロスペック

    HDMI変換アダプター

    プロスペック
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    HDMI変換アダプター DVC791は、HDMIでデジタル入力された信号をアナログ出力へ変換するデジタルビデオコンバーターと、HDMI出力も同時にできるHDMIスプリッターを組み合わせた便利なセットです。HDMI端子のないアナログ機器にHDMI出力をするデジタル機器を接続できますので、AV編集の世界が広がります。デジタルビデオコンバーターとHDMIスプリッターはお好みに併せてそれぞれ単体でのご使用も可能です。(単体で使用する場合は付属USBケーブルにより500mA以上の電源取得が必要になります)
    仕様【サポートしているHDMI映像信号の種類】480P/576P/720P/1080i/1080P(HDCP・HDMI1.3対応)※3D映像は非対応セット内容デジタルビデオコンバーター、HDMIスプリッター、RCA端子ケーブル、USB電源ケーブル、HDMIケーブル×2、ACアダプター、取扱説明書、保証書アナログ出力コンバーター:NTSC/PAL選択電源電圧(V)コンバーター:DC5、HDMIスプリッター:DC5消費電流(mA)コンバーター:最大220、HDMIスプリッター:最大300入力端子コンバーター:HDMI(タイプA)×1系統、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×1系統出力端子コンバーター:RCA端子×1系統(映像/音声)、HDMIスプリッター:HDMI(タイプA)×2系統外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンバーター:61×20×54(突起部除く)、HDMIスプリッター:70×20×60(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2A