カテゴリ
- パソコン/周辺機器(101)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(4)
- ATEN(1)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- Gechic(ゲシック)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- JAPANNEXT(12)
- Kordz(4)
- POWERCOLOR(1)
- QNAP(1)
- Seeed Studio(1)
- SONY(ソニー)(1)
- StarTech.com(10)
- SUPRA(15)
- Vodaview(19)
- エイム電子(3)
- エレコム(5)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(5)
- 関西通信電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hdmi2.1 10m」の検索結果

8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等シールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材
StarTech.com¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20色グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。 すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
HDMIケーブル ver2.1 ウルトラハイスピード強靭メッシュ仕様 48Gbps / 8K 60Hz / HDR / eARC対応
MIWAKURA¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷色ブラック規格HDMI2.1RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応
オーム電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用伝送速度(Gbps)最大48色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキ対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
HDMIケーブル
ATEN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。ケーブル長(m)20ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキ動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)
サンワサプライ¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から3日以内出荷レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピン色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
HDMI ケーブル ロングタイプ
Vodaview¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)18仕様HDCP:2.2色黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリムHDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。帯域幅(Gbps)最大48仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス![10m HDMIケーブル HDMI2.1-AOC/10.0 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423045-231113-02.jpg)
10m HDMIケーブル HDMI2.1-AOC/10.0 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥55,990税込¥61,5891個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)10ケーブル種類スタンダード
HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷8K高帯域映像の安定伝送:HDR10+、Dolby Vision、および HDCP 2.3 に対応し、鮮明でシャープな 8K60Hz / 4K120Hz UHD ビデオを伝送するHDMI 2.1 ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:Xに対応し、臨場感あふれる音響を実現。規格準拠の安定した接続&幅広い互換性:HDMI 2.1 に準拠し、複数の解像度とリフレッシュレートに対応するウルトラハイスピードHDMIケーブル。新旧を問わず様々なHDMI対応機器間での接続が可能。下位互換性あり。仕様を一目で識別:各Quick ID コネクターに HDMI 2.1 仕様が刻印されており、迷わず機能対応を直感的に確認可能。環境配慮型のTPE被覆材を採用し、柔軟性と耐久性に優れ、鋭角な曲げにも耐える柔らかいHDMI ケーブル。RoHS 指令に適合。解像度の高い映像制作作業に対応:4Kを超える高画質映像を扱うパソコンやプロ用AV機器での使用に適した設計。高帯域幅48Gbpsに対応し、鮮明でシャープな8K対応HDMI映像を実現。DP Altモード対応機器および Apple M シリーズ Air / Pro / Max MacBook 用のUSB-C to HDMI変換アダプターにも対応。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保。高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:8K60Hz幅(mm)20.5色ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度48 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40材質(コネクタ)PE (ポリエチレン)使用湿度範囲(%RH)10~90![HDMI2.1AOC6.0 HDMIケーブル ホワイト [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423000-231113-02.jpg)
HDMI2.1AOC6.0 HDMIケーブル ホワイト [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥52,990税込¥58,2891個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応・HDRサポート・HDCP 2.3対応・eARC & CEC対応色ホワイトケーブル長(m)6ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/75.0 75m HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423210-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/75.0 75m HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)75ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423158-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)20ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/15.0 15m HDMIケーブル [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423088-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/15.0 15m HDMIケーブル [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)15ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/100.0 100m HDMIケーブル [100m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423097-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/100.0 100m HDMIケーブル [100m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)100ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423194-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)50コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/30.0 30m HDMIケーブル [30m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423176-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/30.0 30m HDMIケーブル [30m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)30コネクタ形状HDMI-HDMIプラグ金メッキケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/12.0 12m HDMIケーブル [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423079-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/12.0 12m HDMIケーブル [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)12ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/2.0 2.0m HDMIケーブル [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423070-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/2.0 2.0m HDMIケーブル [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)2ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423185-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥88,980税込¥97,8781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)40ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423149-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)4ケーブル種類スタンダード![HDMI2.1-AOC/1.0 1.0m HDMIケーブル [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423054-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/1.0 1.0m HDMIケーブル [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)1ケーブル種類スタンダード![8.0m HDMIケーブル HDMI2.1-AOC/8.0 [8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423036-231113-02.jpg)
8.0m HDMIケーブル HDMI2.1-AOC/8.0 [8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)8ケーブル種類スタンダード
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-Cコンバーター
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷8Kディスプレイに対応:USB-C(DP Altモード対応)ポートからHDMIディスプレイへ、最大8K 60Hzまたは4K 144Hzの高精細映像を出力するUSB Type-C HDMI変換アダプター。8K動画編集、3Dレンダリング、CAD作業、会議室やサイネージでの映像表示など、要求の高い表示環境に対応。ドライバー不要&プラグアンドプレイで簡単接続:ドライバーやソフトウェアは不要。接続するだけで使用できるプラグアンドプレイ仕様。ノートパソコンのGPUを活用しながら、拡張表示やミラーモードで外部ディスプレイに映像出力可能。USB-C、USB4、およびThunderboltポートを備えた幅広い機器に対応。幅広いデバイスから8Kディスプレイ接続が可能:Dell、HP、Lenovo、Microsoft、その他主要なノートパソコンに対応するHDMIコンバーター。Apple M1、M2、M3(Pro、Max、Ultra)、および全M4モデルで最大8K 60Hz出力に対応。M1、M2、M3のベースモデルでは最大4K 60Hzまで出力可能。HDMI 2.1準拠、充実した映像と音声出力:HDCP 2.3、HDR10+、7.1chオーディオに対応。持ち運びやすさと耐久性に優れたコンパクト設計で、摩耗や曲げ、日常使いに対応する一体型20cmケーブルを搭載。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのビデオアダプターは、自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施し、企業向けの高い信頼性と耐久性に優れた製品設計。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、AI対応PCへの移行に対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途デスクトップワークステーションを8Kモニターに接続し、システムテストやマルチスクリーン環境の構築を実現。8K動画対応の大規模会議室ディスプレイに接続その他ワイド画面サポートあり材質亜鉛合金長さ(mm)200幅(mm)16.3色スペースグレー高さ(mm)5質量(g)22.5ポート数1出力【AV】HDMI対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C仕上【コネクタ】ニッケル保存温度(℃)10~70インターフェース【ホスト側】USB-Cコネクタ【出力】HDMI動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワー対応解像度1920×1200(60Hz) / 2560×1440(144Hz) / 2560×1440(60Hz) / 3440×1440(50Hz) / 3440×1440(60Hz) / 3840×2160(30Hz) / 3840×2160(60Hz) / 3840×2160(144Hz) / 4096×2160(60Hz) / 2560×1080(75Hz) / 7680×4320(60Hz) / 5120×1440(60Hz) / 1920×1080(144Hz) ※その他の解像度とリフレッシュレートにも対応しています。ビデオ仕様HDMI 2.1被覆材PVCオーディオHDMI(7.1chオーディオ)入力コネクタUSB-C(DP Altモード)
HDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブル
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長距離伝送用: パッシブケーブルの伝送距離を超える接続を可能にする、8K 60Hz HDR映像対応のアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、DTS-HD Master Audioパススルーに対応。プレナム空間への配線に対応:天井裏や空調スペースなど、CMP難燃仕様の被覆が求められる環境での配線を考慮。アラミド繊維で補強された構造により、繰り返しの曲げにも強い耐久性を発揮。仕様を即座に識別:各Quick IDコネクターに刻印されたHDMI 2.1仕様により、長距離配線時の必要帯域を確認できるモニターケーブル。Source(映像ソース)/Display(ディスプレイ)の明示により、単方向の誤接続を防止。長距離環境でも安定した映像伝送:48Gbps対応Ultra High Speed HDMI 2.1。非圧縮解像度で最大8K 30Hz/4K 144Hz/2K 240Hz、DSC 1.2a圧縮時で最大10K 60Hz/8K 144Hz/4K 240Hzに対応。HDR10+およびHDCP 2.3にも対応仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応![HDMI-2.1AOC/25.0 25m HDMIケーブル [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423167-231113-02.jpg)
HDMI-2.1AOC/25.0 25m HDMIケーブル [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応色白ケーブル長(m)25コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス![10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424059-231113-02.jpg)
10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載色ブラックケーブル長(m)10構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/9.1m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的。優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター。仕様:色:ブラック、ケーブル長:9.1m、単方向、CMP(プレナム定格)、HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm、長距離ケーブル配線に理想的仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:9.1m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.2m●製品高さ:9mm●製品質量:290g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応![10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422336-231113-02.jpg)
10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
Kordz¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Kordz PRS4 Active Opticalは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる48Gbps、8K対応HDMIケーブルです。 10m~20mで構成されるオプティカルHDMIケーブルで、堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築され、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えます。 HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したオプティカルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 3種類の線長(10m、15m、20m)により最適な長さを選択可能 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ仕様アクティブ技術:方向性あり,シェル格納型光学エンジン、終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)10プラグHDMIコネクタープラグ部:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製ピンタイプHDMIコネクターピン:24K金メッキOFC銅シールドアルミ蒸着PET(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮断曲率半径最小:20導体32-26AWG無垢銅保持力(N)約20 (約2kg) +10/-5%ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類スタンダード被覆材LSZH(低煙ゼロハロゲン)複合材
HDMI 2.1ケーブル/光ファイバー/30m/8K60Hz 4K120Hz/プレナム定格/HDR10+ FRL TMDS eARC/オス-オス/ブラック/Ultra High Speed/モニターケーブル
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷長距離伝送用:標準的な銅ケーブルの限界超え、8K60Hzに対応するハイブリッドアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。光ファイバー内部コアにより、大幅なEMI(電磁干渉)の低減、安定した信号伝送の維持、および信号劣化を最小限に抑制。注意:本ケーブルは単方向仕様です。難燃性ケーブル:プレナム空間で安全に配線できるケーブルプレナムに規格(CMP)対応のUltra High Speed HDMIハイブリッド8K対応光ファイバー。防火規定への準拠が求められる商業環境などの天井、配管(コンジット)、壁内ケーブル配線に理想的。優れた性能:フル機能のHDMI 2.1により、鮮やかな画質を実現する12ビット処理のダイナミックHDR10+ 。eARCによる7.1および32チャネルオーディオ。ビデオウォール、会議室、専用ビデオ/メディア機器に理想的。HDMI 2.0、1.4、1.2と互換性あり。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアしたシールド付き金めっきコネクター付き長距離HDMIケーブル。引張強度を強化したアラミド繊維で補強した光ファイバーコア。120度で6千回以上の曲げサイクル試験をクリア。ソースとディスプレイを示す表示ラベル付きコネクター。仕様:色:ブラック/ケーブル長:30.4m/単方向/CMP(プレナム定格)/HBR3、FRL、HDR10+、DSC 1.2a、HD CP 2.3、48Gbps、8K 60Hz、4K 120Hz、1440p 240Hz対応Ultra High Speed HDMI 2.1/ケーブル外径:4.6mm/長距離ケーブル配線に理想的仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:30.5m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:30.5m●製品高さ:9mm●製品質量:824g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1リピーター/8K60Hz 4K144Hz 10m/4K60Hz 25m/1080p 45m/HDR10/USB給電/HDMI信号アンプ 延長 中継 アダプター
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮質量(g)57最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル ( HDMI AOC Ver2.1 ) < 8K 60P対応 >
関西通信電線¥76,980税込¥84,6781本(10m)8日以内出荷HDMI2.1Ultrahighspeed規格対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p4:2:2)、4K(120p4:4:4)及び高音質音声に対応するeARCやDynamicHDR、HDCP2.3などの機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。細径Φ4.5mmのスリムケーブルケーブルが細く、敷設時の取り回しが良好で、スムーズな作業効率。保管時も場所を取りません。最小曲げ半径45mmを実現。最大ケーブル長20m(HDMI2.1認証品)光ファイバーとメタルケーブルの複合線により最長20mの映像伝送を実現。外部電源不要で機器に挿すだけでそのまま※使用できます。長距離伝送でも安心のUltrahighspeedHDMIケーブル認証品です。 ※ケーブルには方向性がございます。耐EMI&RFI対策に電気的ノイズを受けにくい光ファイバーを使用している為、工場ラインでの監視モニターや医療現場でのモニターの接続にも利用いただけます。仕様【光変換器(受信機)】4チャンネル光検出器アレイ、【光変換器(受信機)】4チャンネル850nmVCSELアレイ電源外部電源:不要最小曲げ半径(mm)ケーブル:20コネクタ形状HDMIType-A消費電力250mW(最大)機能Dynamic-HDR/HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRケーブル光ファイバー:OM350/125μm4Cリボン/銅線:AWG30×2+AWG28×3+AWG26+AWG24×各1本引張強度(N)ケーブル:490材質(外被)ケーブル:難燃性PVCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)20伝送速度(Gbps)48(12×4CH)対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltraHighSpeed)最大入力電流(mA)50




















![10m HDMIケーブル HDMI2.1-AOC/10.0 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423045-231113-02.jpg)

![HDMI2.1AOC6.0 HDMIケーブル ホワイト [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423000-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/75.0 75m HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423210-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423158-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/15.0 15m HDMIケーブル [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423088-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/100.0 100m HDMIケーブル [100m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423097-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/50.0 50m HDMIケーブル [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423194-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/30.0 30m HDMIケーブル [30m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423176-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/12.0 12m HDMIケーブル [12m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423079-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/2.0 2.0m HDMIケーブル [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423070-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423185-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423149-231113-02.jpg)
![HDMI2.1-AOC/1.0 1.0m HDMIケーブル [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423054-231113-02.jpg)
![8.0m HDMIケーブル HDMI2.1-AOC/8.0 [8m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423036-231113-02.jpg)


![HDMI-2.1AOC/25.0 25m HDMIケーブル [25m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423167-231113-02.jpg)
![10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424059-231113-02.jpg)

![10m HDMIケーブル PRS4 ACTIVE OPTICAL (AOC) PRS4O-HD1000 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48422336-231113-02.jpg)