カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(100)
  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi2.1 5m」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応オーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材 StarTech.com8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材StarTech.com
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)HDMIケーブル(A-A)YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールドブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナHDMIケーブル 2050mm 金メッキDXアンテナ(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムminiHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
HDMIケーブル モノタロウHDMIケーブルモノタロウ(28件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
MiniHDMIケーブル VodaviewMiniHDMIケーブルVodaview
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル VodaviewHDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブルVodaview
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オス、メス-メスオーディオARC・eARC
DisplayPort to HDMI ケーブル VodaviewDisplayPort to HDMI ケーブルVodaview
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器テック(TEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
MicroHDMIケーブル VodaviewMicroHDMIケーブルVodaview(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC
光ファイバー HDMIケーブル  8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応Vodaview
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
HDMI-DVI 変換ケーブル VodaviewHDMI-DVI 変換ケーブルVodaview
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVIコネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)分類変換ケーブルプラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz変換タイプオス-オス
HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材 StarTech.comHDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材StarTech.com
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
8K高帯域映像の安定伝送:HDR10+、Dolby Vision、および HDCP 2.3 に対応し、鮮明でシャープな 8K60Hz / 4K120Hz UHD ビデオを伝送するHDMI 2.1 ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:Xに対応し、臨場感あふれる音響を実現規格準拠の安定した接続&幅広い互換性:HDMI 2.1 に準拠し、複数の解像度とリフレッシュレートに対応するウルトラハイスピードHDMIケーブル。新旧を問わず様々なHDMI対応機器間での接続が可能。下位互換性あり仕様を一目で識別:各Quick ID コネクターに HDMI 2.1 仕様が刻印されており、迷わず機能対応を直感的に確認可能。環境配慮型のTPE被覆材を採用し、柔軟性と耐久性に優れ、鋭角な曲げにも耐える柔らかいHDMI ケーブル。RoHS 指令に適合解像度の高い映像制作作業に対応:4Kを超える高画質映像を扱うパソコンやプロ用AV機器での使用に適した設計。高帯域幅48Gbpsに対応し、鮮明でシャープな8K対応HDMI映像を実現。DP Altモード対応機器および Apple M シリーズ Air / Pro / Max MacBook 用のUSB-C to HDMI変換アダプターにも対応ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:8K60Hz幅(mm)20.5ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度48 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40材質(コネクタ)PE (ポリエチレン)使用湿度範囲(%RH)10~90
変換ケーブル_DisplayPort-HDMI サンワサプライ変換ケーブル_DisplayPort-HDMIサンワサプライ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。 パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。 HDCP2.3、HDCP1.4に対応
ブラック規格UL2725コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hzケーブル外径(Φmm)約5.0映像出力HDMI オス(HDMI Type A オス)映像入力DisplayPortコネクタオス変換タイプオス - オス
4K対応 HDMI ケーブル Vodaview4K対応 HDMI ケーブルVodaview
999税込1,099
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)
仕様●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールドブラック規格HDMI v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様金メッキケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)商品タイプHDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ)転送速度(Gbps)10.2色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaviewコネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) VodaviewUSB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き)Vodaview
11,980税込13,178
1式
当日出荷
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1ケーブル長(m)中継:1.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)中継:5.5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブルVodaview
6,698税込7,368
1本
当日出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
マジックテープ付き HDMI ケーブル Vodaviewマジックテープ付き HDMI ケーブルVodaview
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル マジックテープ付。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz転送速度(Gbps)10.2色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaviewスリム HDMI ケーブル マジックテープ付きVodaview
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cm VodaviewUSB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps x 1 USB Type-A 480Mbps x 2 PD100W ケーブル長 30cmVodaview
4,698税込5,168
1式
5日以内出荷
USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:USB3.2 Gen1 5Gbps、USB2.0×2 480Mbps、Type-Cポート:PD100W(給電用)
4.5mm ロングHDMIケーブル  AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応 Vodaview4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応Vodaview
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ VodaviewHDMI ケーブル ロングタイプVodaview
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーターStarTech.com
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
HDMI ECO ケーブル VodaviewHDMI ECO ケーブルVodaview
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。TPE素材環境対応ECOケーブル。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル Vodaviewスリム HDMI ケーブルVodaview
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル (直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
超極細 HDMI ケーブル Vodaview超極細 HDMI ケーブルVodaview
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷
超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMIケーブル ver2.1 ウルトラハイスピード強靭メッシュ仕様 48Gbps / 8K 60Hz / HDR / eARC対応 MIWAKURAHDMIケーブル ver2.1 ウルトラハイスピード強靭メッシュ仕様 48Gbps / 8K 60Hz / HDR / eARC対応MIWAKURA
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ブラック規格HDMI2.1RoHS指令(10物質対応)対応
Hanx-Tech HDMI2.1ケーブル HanxHanx-Tech HDMI2.1ケーブルHanx
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
DolbyATOMSやdtxsXのスピーカーを使用する際にオススメなeARC対応のHDMI2.1準拠のケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ合金シェル、金メッキコネクターから構成する高耐久設計です。最大8K(7680×4320px)の高解像度、最大48Gbpsの高速伝送が可能です。
材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格HDMI2.0コネクタ形状HDMIオス材質(プラグ)金メッキコネクタ対応解像度8K@60Hz、4K@120Hz、2K@240Hzシールド形状3重シールド帯域幅(Gbps)最大32.4
ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボードASUS(エイスース)
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled.内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDYHDMI 2.1 Type-AケーブルLINDY
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
長さ5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】26AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)8遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 切替機 パソコン2台→モニター/パソコン→モニター2台 両方向対応 4K映像・HDCPサポート VodaviewHDMI 切替機 パソコン2台→モニター/パソコン→モニター2台 両方向対応 4K映像・HDCPサポートVodaview
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
双方向に対応したHDMI 切替機
仕様HDCP:対応シルバー規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)【サポート】機器から切替機まで:1.0、切替機から機器まで:5.0コネクタ形状HDMI(メス)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2台対応解像度最大4K60Hz
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により滑らかな映像表示を可能にします。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の色域対応。HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、USB-C(最大65W給電)を装備。USB-Cは、ケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横400-550/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「150mm」ピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)96コントラスト比1500:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178°V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBあり