カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdn-8bf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビコン用冷凍式エアードライヤー 日立産機システムベビコン用冷凍式エアードライヤー日立産機システム(4件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
圧縮空気清浄化機器カテゴリ