「hdr-cx470」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
デジタルハイビジョンビデオカメラ フィールドスリーデジタルハイビジョンビデオカメラフィールドスリー
15,273税込16,800
1台
当日出荷
長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、質量(g)291(バッテリー含まず)電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム連続使用時間(分)96インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF充電時間(時間)2画質ハイビジョンパソコン動作環境Windows11
4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45ASONY
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
主な特長【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる【ソニーならではの4K高画質技術】ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能【充実の基本性能】素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。【便利な機能】NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。
ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む)本体質量(g)約510付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー画質4K
光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4KビデオカメラKenko(ケンコートキナー)
26,900税込29,590
1個
当日出荷
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグセット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書寸法(mm)約126×59×63質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、電源リチウムイオン充電池 NP-FV5レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7有効画素数約846万画素ズーム(光学/デジタル)光学3倍ズーム光学3倍、デジタル3.3倍焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算)外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T)記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル)画質4Kポート入出力:USB2.0 Type-Cカメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5Mビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサー1/2.8型 CMOS
液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
FOTOPRO 三脚 king(撮影・写真用品)FOTOPRO 三脚king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5質量(g)550付属品クイックシュー、本体ケースブラック段数4段パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
アクセサリーキット ACC-TRBX SONYアクセサリーキット ACC-TRBXSONY
9,998税込10,998
1台
当日出荷
キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)バッテリー(NP-BX1)とUSB出力が可能なチャージャー(BC-TRX)のお得なキット旅先やイベントでもバッテリー残量を気にせず撮影できる本体使用中にチャージャーと予備バッテリーを使って充電可能
セット内容リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)、マイクロUSBケーブル質量(g)約25寸法(縦×横×厚さ)(mm)約29.9×42.7×9.2バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1240蓄電池容量(Wh)4.5
カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付きKenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2質量(g)1060縮長(mm)515付属品収納ケース、スマホアダプター全高(mm)1320最大パイプ径(mm)19アズワン品番64-9507-30
液晶保護フィルム Sony デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sony デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY デジタルビデオカメラ ハンディカム HDR-CX470取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
リチャージャブルバッテリーパック Xタイプ SONYリチャージャブルバッテリーパック XタイプSONY
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Xタイプ。コンパクト大容量バッテリー。
ソフトキャリングケース LCS-BBK SONYソフトキャリングケース LCS-BBKSONY
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バッグインバッグとして使いやすいコンパクトサイズ。ストラップを付ければ、オシャレなキャリングケースとして持ち歩けます。レンズを装着したカメラ本体のほかに、スペアのレンズ、予備バッテリーなどを収納可能。付属のレンズポーチ単体でも使用可能。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×170×110質量(g)約220材質ポリエステル
アクションカメラ NAGAOKAアクションカメラNAGAOKA(2件のレビュー)
7,488税込8,237
1台
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
アルミ三脚 ハクバ写真産業アルミ三脚ハクバ写真産業
3,798税込4,178
1脚ほか
当日出荷から5日以内出荷
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
仕様雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式付属品専用ケース形式脚ロックレバー段数3段式
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIマイクロ端子ケーブル SONYイーサネット対応 HIGH SPEED HDMIマイクロ端子ケーブルSONY
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
新規格フル対応 映像と音声信号にデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 業界標準規格・HDMIマイクロ端子(19ピン-TypeDコネクター)←→HDMI端子(19ピン-TypeAコネクター) 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に24Kメッキを採用し、高い信頼性と耐久性を実現。経年変化による伝送品質の劣化を防止
コネクタ形状HDMIタイプDオス - HDMIタイプAオス機能HEC対応、3D対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1080p)対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
ケース&ストラップキット LCS-MCS2 SONYケース&ストラップキット LCS-MCS2SONY
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストラップとセットになった便利なケース。 ストラップとケースがセットになっているので、持ち歩くときはケースに入れて肩掛けでき、撮影するときはすぐに取り出してストラップ+カメラで撮影ができます。 さまざまなモデルに対応HDR-PJ540、HDR-CX535、HDR-CX420のコンパクトな本体サイズにぴったりのスタイリッシュなキットです。 その他、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]など、さまざまなモデルに対応しています。 ブラウン、ライトブラウン、ホワイトが選べるカラーバリエーション。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×85×95(ケース)ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)約18×910ケース質量(g)約80材質ポリウレタン対応機種HDR-CX120/CX270V/CX370V/CX390/CX420/CX430V/CX470/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ670/PJ675/PJ680
デジタルビデオカメラ エスコデジタルビデオカメラエスコ
35,800税込39,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書適合手ぶれ補正:電子式寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7フィルター直径(Φmm)52有効画素数約846万画素記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売)ズーム(光学/デジタル)3倍/3.3倍総画素数約860万画素ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L)シャッター速度(秒)1/10~1/2500撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T)露出補正±2EV 1EVステップセルフタイマーオフ、2、5、10(秒)画質4KISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51)出入力ポートUSB2.0 Type-Cモニタ3.0型 IPS (タッチパネル)記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps焦点距離22~65 (35mm換算)イメージセンサー1/2.8型 CMOS
ソフトキャリングケース SONYソフトキャリングケースSONY
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型ながら豊富に収納できる、コンパクトキャリングケース。 豊富な収納力で”ハンディカム”とアクセサリーを収納。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーや記録メディアの収納にぴったりなソフトキャリングケース。 普段の持ち歩きや、日帰り旅行などに便利です。 デジタル小型一眼カメラNEXとアクセサリーを収納。 ”ハンディカム”または、NEXの本体とバッテリーや記録メディアが収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とNEXなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×110(収納部)質量(g)約215材質ポリエステル対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ小型
ビデオカメラ PowerShot V10 Canonビデオカメラ PowerShot V10Canon
57,980税込63,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズわずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。
仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカメラ用バッテリー(NP-BN/ソニー) エスコデジタルカメラ用バッテリー(NP-BN/ソニー)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
長時間撮影するときに便利な予備バッテリー。リチャージャブルバッテリーパック。省スペース設計
寸法(mm)約35.5×40.8×4.9(t)質量(g)約15型番NP-BNバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)630(2.3Wh)アズワン品番64-2260-77
ソフトキャリングケース SONYソフトキャリングケースSONY
3,298税込3,628
1個
欠品中
豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。 ”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。 ”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。 旅行やレジャー、イベントなどに最適です。 αとバッテリーなどをまとめて収納。 ”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。 間仕切りの調整で収納がより自由に。 内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。 二重構造で落下防止。 ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。 ”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。 雨から守るプロテクト構造。 天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。 肩掛けスタイルもできる2way仕様。 手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部)質量(g)約320材質ポリエステル対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ中型
3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚SLIK(スリック)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480