カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「hds-11」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピボット受け金具(上下共通) アトムリビンテック

    ピボット受け金具(上下共通)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    材質鋼仕上クロメート
  • ピボット受金具 アトムリビンテック

    ピボット受金具

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質鋼仕上クロメート
  • ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
    用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
    付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    翌々日出荷
    センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
    用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • 調整用スパナ アトムリビンテック

    調整用スパナ

    アトムリビンテック
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    用途HR-240/HD-11/HD-13/HD-13E/HD-16/HD-22/HD-111/HDS-13/HD15NL/HD15E/HD-18/HDS-11に使用いただけます。材質鋼商品番号326734仕上三価クロメート
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • フォームランス アドバンス1 ケルヒャー

    フォームランス アドバンス1

    ケルヒャー
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
    仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • フォームランス DUO 1 ケルヒャー

    フォームランス DUO 1

    ケルヒャー
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
    用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m

    ケルヒャー
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷
    全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G長さ(m)30接続ねじEASY!Lock 簡単接続