2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品スクライバ(No.902053)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、ホルダーアーム(No.953638)、クランプ(アリ溝付)(No.902053) 適合データ出力用接続ケーブル1m(No.905338)、2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm)(No.02AZD790F)、フットスイッチ用(No.02AZE140F) シリーズ570 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 No.938882 最小表示量(mm)0.01 表示LCD6桁、文字高さ10mm 繰返し精度(mm)0.01 機能ORIGIN(絶対原点)設定機能、ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報 表示形式デジタル 最大応答速度(mm/s)無制限 電池寿命(時間)20000
1個
19,900 税込21,890
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)