カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 清掃用品(179)
  • 油圧機器・油圧ホース(178)
  • 制御機器(176)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • 測定用品(55)
  • オフィス家具(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • バイク部品(39)
  • 電動工具(39)
  • 建築金物(37)
  • 家電(32)
  • 機構部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hds」の検索結果

1,386件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS LAMP(スガツネ工業)

    重量用 HDS型 AS対応ブラケット AS-HDS

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    欠品中
    ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)198仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • 【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ HDS-30CX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    質量(g)4600測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル
  • HDS プリセットスクリュー NTツール

    HDS プリセットスクリュー

    NTツール
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ホスクリーン物腰壁用 HDS型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン物腰壁用 HDS型

    GIKEN(川口技研)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
    種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き
  • セミドライ加工用 HDS-**-MS NTツール

    セミドライ加工用 HDS-**-MS

    NTツール
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • 【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
    質量(g)4600測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)

    ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)

    OWON(オウオン)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
  • HDS800PS12 XP POWER

    HDS800PS12

    XP POWER
    1個
    取扱停止中
  • HDS800PS36 XP POWER

    HDS800PS36

    XP POWER
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302359 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302359

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302359。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302357 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302357

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302357。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • ホースドラム HDS型 フルテック

    ホースドラム HDS型

    フルテック
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    移動型。SUS製
    仕様中間ホース1m,BSスイベル付型式3/8HDS耐圧(MPa)21巻数(m)40
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302360 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302360

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302360。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302625 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302625

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302625。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302624 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302624

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302624。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302362 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302362

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302362。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ工業)

    セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • HDS2-UTXSシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    HDS2-UTXSシリーズ用交換ハードディスク

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXSシリーズ」の交換用ハードディスクです。 万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXSシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
    質量(g)約700対応機種HDS2-UTXSシリーズ、HDS2-UTXS/Eシリーズ保証期間1年
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    HDS2-UTXシリーズ用交換ハードディスク

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    HDUOPXシリーズは2ドライブ搭載の外付けハードディスク「HDS2-UTXシリーズ」の交換用ハードディスクです。 万が一のハードディスク故障時に、本商品を使って「HDS2-UTXシリーズ」のハードディスクを入れ替えることが可能です。
    質量(g)約700使用温度範囲(℃)5~35適合規格RoHS指令準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証インターフェイスSATA
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    左右区別仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
  • GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302618 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302618

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302618。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302355 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302355

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302355。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302617 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302617

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302617。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302358 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302358

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302358。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302620 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302620

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302620。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302619 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 7/8インチ HDS06302619

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302619。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302361 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302361

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302361。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302626 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302626

    KIJIMA(キジマ)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302626。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302363 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302363

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302363。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • GRIPS ODI VANS 1インチ  HDS06302623 KIJIMA(キジマ)

    GRIPS ODI VANS 1インチ HDS06302623

    KIJIMA(キジマ)
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HDS06302623。「Vans×cult Gripシリーズ」シューズメーカーVansとコラボしたグリップになります。販売備考:為替の変動により予告なく価格を変更する場合がございます。キャンセル不可商品です。
  • パワーノズル(25 HDS695) ケルヒャー

    パワーノズル(25 HDS695)

    ケルヒャー
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ノズルチップ25度(パワーノズル)。ノズルサイズ:048
  • 高圧洗浄機 HDS 10/19 M ケルヒャー

    高圧洗浄機 HDS 10/19 M

    ケルヒャー
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    HDS 10/19 M (50Hz)はハイパワーと長寿命設計が特徴の業務用温水高圧洗浄機です。200V電源使用。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。手元で圧力と水量を調整できるサーボプレスユニット付きです。燃焼効率を高めたステンレス製ヒートコイルボイラーは、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。エコモード機能は一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。パワーノズルは従来比プラス40%の衝撃圧力を実現。均一な圧力が洗いムラを減らし、少ない往復回数で汚れを落とすため効率の良い洗浄が可能です。付属のサーボプレスユニットは最適な圧力と水量に調節が可能。効率の良い清掃が可能です。操作ダイヤルはイラスト入りで、直感的な操作を可能にし、誤った操作を防ぎます。力を伝えやすいハンドルと大型タイヤにステップを利用することで段差も容易に乗り越えられます。
    用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄モーター出力(kW)7.7本体質量(kg)171.6(アクセサリーを含む)電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25燃料消費量(kg/h)7.4ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
  • 高圧洗浄機 HDS 8/15 C ケルヒャー

    高圧洗浄機 HDS 8/15 C

    ケルヒャー
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
    用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920モーター出力(kW)5.4常用吐出圧力(MPa)3.2-15燃料タンク容量(L)15.5燃料消費量(kg/h)5吐出水量(L/h)318-760ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
  • 高圧洗浄機 HDS 8/17 M ケルヒャー

    高圧洗浄機 HDS 8/17 M

    ケルヒャー
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    HDS 8/17 M (50Hz)はコンパクトボディと長寿命設計が特徴のケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手元で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。独自開発のパワーノズルは他社比較でプラス40%の衝撃圧力を実現。均一な水圧を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。
    用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄モーター出力(kW)6電源コード(m)5燃料タンク容量(L)25燃料消費量(kg/h)6.3ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
  • 高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー

    高圧洗浄機 HDS 4/7 U

    ケルヒャー
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
    用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄アンスラサイトグレー周波数(Hz)50電源(V)100(1Ph)温度(℃)65(max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990モーター出力(kW)1.4本体質量(kg)69.2(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6.5高圧ホース(m)10燃料消費量(kg/h)2.5吐出水量(L/h)400
...