カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「hdv-2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DeckLink IP/SDI HD BLACKMAGICDESIGNDeckLink IP/SDI HDBLACKMAGICDESIGN
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
DeckLink IPカードは、IPビデオ規格であるSMPTE ST 2110に準拠しています。 この規格は、IPネットワークを介して放送するビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定しています。 また、ビデオソースの同期にはPTPクロックが使用されます。 DeckLink IPは、SMPTE-2110-20の非圧縮ビデオ、SMPTE-2110-21のトラフィックシェーピング/タイミング、SMPTE-2110-30のオーディオ、SMPTE-2110-40の補助データに対応しています。 SMPTE 2110の大きな利点は、すべてのビデオ、オーディオ、補助データがネットワーク上を個別に伝送されることです。 また、DeckLink IPはマルチキャストにも対応。 これは、ビデオ、オーディオ、補助データを単一のソースから複数の送信先に送信できる極めて効率的な方法です。
仕様●製品タイプ:その他インターフェース●仕様:【接続】●SDIポート:双方向12-bit SD/HD x2。入力/出力を個別に設定可能、16チャンネルオーディオ(SDおよびHDにエンベデッド)●10Gイーサネットポート:10G BASE-T x1、10Gイーサネット。2つの入力チャンネルと2つの出力チャンネルに対応。それぞれ1080p60までをサポートし、16オーディオチャンネルに対応。●同期出力:3値シンクまたはブラックバースト●コンピューターインターフェース:PCI Express 4レーンジェネレーション2。4、8、16レーンPCI Expressスロットに対応●対応コーデック:AVC-Intra、AVCHD、Canon XF MPEG2、Digital SLR、DV-NTSC、DV-PAL、DVCPRO50、DVCPROHD、DPX、HDV、HEVC、XDCAM EX、XDCAM HD、XDCAM HD422、DNxHR & DNxHD、Apple ProRes 4444、Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422、Apple ProRes LT、Apple ProRes 422 Proxy、非圧縮8-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:4:4●インストール:PCI Expressフルハイト●消費電力:10ワット●同梱物:DeckLink IP/SDI HD、Welcomeウォレット(ソフトウェアのダウンロード用のQRコード付き)●保証:3年限定メーカー保証●コード番号:B0I00D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7478-46
プロテクションガード 38 mm HD V-Rod for VRSCA/VRSCB/VRSCD (2001-2007) / VRSCAW/VRSCDX (Night Rod) (2008-) Fehling (フェーリング)プロテクションガード 38 mm HD V-Rod for VRSCA/VRSCB/VRSCD (2001-2007) / VRSCAW/VRSCDX (Night Rod) (2008-)Fehling (フェーリング)
77,980税込85,778
1個
36日以内出荷
適合車種Harley Davidson V-Rod (VRSCA-VRSCB-VRSCD) (2001-2007) / V-Rod (VRSCAW-VRSCDX) (Night Rod) (2008-2011)
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ