カテゴリ
- バイク部品(3)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「he-110」の検索結果

ホットスライドカッター48W
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。仕様RoHS指令適合品トラスコ品番407-2553種別本体全長284mm質量(g)104電源(V)AC100消費電力(W)48最高温度(℃)480ヒーターセラミックヒーター
貼ってはがせる はかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(20枚)ほか当日出荷再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です白色度(%)94程度(ISO)紙厚(mm)(総厚)0.16坪量(g/m2)総厚144ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
汎用シリコンラジエターホースエルボー90°
NEXPerformance(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から62日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
汎用シリコンラジエターホースエルボー45°
NEXPerformance(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷から62日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
汎用シリコンラジエターホースエルボー135°
NEXPerformance(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から7日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー