カテゴリ

  • 農業機械(149)
  • メカニカル部品(114)
  • 制御機器(96)
  • 切削工具(96)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 測定用品(35)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 作業工具(20)
  • 住設機器(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 自転車部品(15)
  • 電動工具(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 機構部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 空圧工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-20」の検索結果

1,010件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィンジョブ CP20E 静電防止対応 アシックス

    ウィンジョブ CP20E 静電防止対応

    アシックス
    ¥13,500税込¥14,850
    1足
    当日出荷
    静電気・帯電防止機能がアップ。 脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
    仕様A種先芯入り形状ローカット規格JSAA規格甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 竹虎ビニールエプロンCP 20枚入 竹虎

    竹虎ビニールエプロンCP 20枚入

    竹虎(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(20枚)
    当日出荷
    バリア性が高いポリエチレン製のディスポーザブル(使い捨て)ガウン。防水性に優れ、身体にまとわりつきにくく動きやすい。首後ろは脱ぐ際に引っ張って切ることができるスリット入り。
    仕様サイズ・カラー:フリー ブルー 20枚入、全長約105cm、身幅約70cm 材質:ポリエチレン エンボス加工 袖つきタイプ ひも結び(腰後ろ) 親指を通すサムフック付きで、袖のズレ上がり防止アズワン品番65-2780-32
  • 無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ

    緑測器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20種類無接触形使用温度範囲(℃)-30~100出力2(4線)角度(°)90~359分解能12bit/Vin消費電流(mA)16以下直線性(絶対)±1%FS(FS=340°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2単独直線性(%)±1相当電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8
  • ウィンジョブ CP20E アシックス
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    ウィンジョブ CP20E

    アシックス(3件のレビュー)
    ¥13,500税込¥14,850
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気帯防止機能がアップしました! 脱ぎ履きしやすいベルト仕様。
    形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革材質(ソール)ゴム底機能静電気帯防止機能足幅ワイド(3E相当)材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製中敷取替式甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • GP・CPナット20mm TBC(タブチ)

    GP・CPナット20mm

    TBC(タブチ)
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    ネジ取り出し用フクロナット・GPソケットと一対で使用します。
    用途止水栓パーツトラスコ品番812-7750材質青銅質量(g)100
  • 活性炭含浸フィルター CP-20 SIBATA(柴田科学)

    活性炭含浸フィルター CP-20

    SIBATA(柴田科学)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(1個)
    4日以内出荷
    放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭含浸フィルターです。
    用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CP-20質量(kg)0.00178
  • 活性炭濾紙 CP-20 100枚入 ADVANTEC

    活性炭濾紙 CP-20 100枚入

    ADVANTEC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から19日以内出荷
    吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
    厚さ(mm)2.5質量(g/m2)750圧力損失(kPa)0.15
  • レンズフード HN-CP20 Nikon(ニコン)

    レンズフード HN-CP20

    Nikon(ニコン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    COOLPIX P950用のレンズフードです。※COOLPIX P950標準付属品
    対応機種COOLPIX P950
  • 高気密キャビネット CP 20シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    13日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
  • 高気密キャビネット CP 20シリーズ 河村電器産業

    高気密キャビネット CP 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    13日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
  • コーディネートプレート CP20N UNION(ユニオン)

    コーディネートプレート CP20N

    UNION(ユニオン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組
    6日以内出荷
    2枚1組
    サイズ30×65
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP20 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP20

    室本鉄工
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3275
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP20X 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式)CP20X

    室本鉄工
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3277
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP20M 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP20M

    室本鉄工
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3276
  • ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP20XM 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ本体(片刃作動式・レバーなし)CP20XM

    室本鉄工
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3278
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取線(ステンレス口金付) goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線(ステンレス口金付)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
    用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
  • ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウ

    ピロー形ユニット 給油タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    もっとも代表的な軸受けユニットです。
    用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
  • はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取線

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。
    仕様ロジン:非塩素系(RMA)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 銅ワッシャ SUN

    銅ワッシャ

    SUN(16件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1袋(20個)
    当日出荷
    こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
    材質銅厚さ(mm)1
  • コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • 圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業

    圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP

    児玉工業(7件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
    用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PCひしゃく サンカ

    PCひしゃく

    サンカ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材
  • Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク)

    千代田通商
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3084材質ポリウレタン質量(kg)1.1色透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 箱型定盤 ナベヤ

    箱型定盤

    ナベヤ(9件のレビュー)
    ¥3,398,000~税込¥3,737,800~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
    材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリコン用内袋 TRUSCO

    オリコン用内袋

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50枚)
    当日出荷
    コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
    色半透明
  • エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタロック クラレファスニング
    ブラック
    ホワイト

    ピタロック

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(2セット)
    当日出荷
    自動車の内装用品の固定、工具・小物類の整理にタフで強力、ピタッと固定。
    テープ幅(mm)25(有効幅:21)粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)100材質(面ファスナー)ポリエステル100%
  • Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO

    Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
  • 2穴パンチ 18枚対応 カール事務器

    2穴パンチ 18枚対応

    カール事務器
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    シンプルでベーシックな穴あけパンチ
    寸法(mm)127×99×84色ブルー穴あけ能力18枚繰り返し・詰め替え対応
  • クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス TORAY(東レ)

    クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス

    TORAY(東レ)(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
    用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。材質ポリエステル超極細繊維色ホワイトクラス100生地ニット
  • SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル 新鋭

    SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル

    新鋭(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻(20m)
    当日出荷
    POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。 防犯カメラ用電源延長ケーブル。
    用途防犯カメラ用電源(V)DC12寸法(Φmm)5.5×2.1
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
"cp-20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷