カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「he-d05」の検索結果

プロホビー 先細ラジオペンチ
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷狭いところに便利な先細タイプ。用途掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60先端先細寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ
ハーティング¥3,500税込¥3,8501袋(20個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥6,398税込¥7,0381箱(100個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
グリップスイッチ用樹脂ホルダ付アクチュエータ
IDEC(和泉電気)¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷適合機種HE1G-L/HE2G形グリップスイッチ、HS5D/HS5L/HS5E/HS5E-K形安全スイッチ質量(g)約30機械的耐久性1万回