カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • ケーブルタイ/結束バンド(5)
絞り込み
長さ(mm)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 152(3)
  • 153(1)
  • 158(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 202(4)
  • 205(2)
  • 225(1)
  • 251(3)
  • 300(2)
  • 301(4)
  • 380(2)
  • 383(3)
  • 460(2)
  • 1095(1)
  • 1325(1)
色
  • 色ブラック(5)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(3)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(2)
  • 200~250未満(3)
  • 300以上(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
  • 110(1)
特性
  • 耐候
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(6)
材質
  • ナイロン(5)
ナイロン
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hellermanntyton」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(602件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100本)
    当日出荷
    抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
    用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)