カテゴリ
- 電気材料(5)
- ケーブルタイ/結束バンド(5)
絞り込み
長さ(mm)
- 80(4)
- 100(4)
- 120(1)
- 150(1)
- 152(3)
- 153(1)
- 202(4)
- 251(3)
- 270(2)
- 300(2)
- 301(4)
- 382(2)
- 383(3)
- 460(3)
- 465(2)
- 541(2)
- 605(2)
- 820(2)
- 1095(2)
- 1325(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
ブラック(4)
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(3)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(4)
- 300以上(2)
最高使用温度(℃)
- 85
- 40(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 240(1)
特性
- 耐候(4)
- 難燃(4)
材質
- ナイロン(5)
ナイロン
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「hellermanntyton」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(599件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(100本)ほか当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)当日出荷抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)