カテゴリ

  • 作業工具(376)
  • 学童・教育用品(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex plus」の検索結果

448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5-10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ1.5-10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチエスコ
6,190税込6,809
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573W-90先端形状Hex-Plus
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
889税込978
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
8740A Hex-Plus Wera8740A Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付) エスコ3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付)エスコ
18,800税込20,680
1個
8日以内出荷
全長(mm)100・107対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10(7個組)差込角(inch)3/8"
[Hex-Plus]ビットセット エスコ[Hex-Plus]ビットセットエスコ
6,400税込7,040
1セット(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA611AL
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Weraマルチカラー ボールポイント六角棒レンチセットWera
8,598税込9,458
1セット(9本)
欠品中
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
3/8"DR/8点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付) エスコ3/8"DR/8点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付)エスコ
19,800税込21,780
1個
8日以内出荷
全長(mm)35.0・38.5対辺(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10(8個組)差込角(inch)3/8"
950SPKL ヘックスキー Wera950SPKL ヘックスキーWera(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
サイズ規格ミリ
8.0x100mm [Hex-Plus]ドライバー エスコ8.0x100mm [Hex-Plus]ドライバーエスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.0寸法(mm)8.0ハンドル長さ(mm)112商品構成単品差込角(inch)4"
2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
195税込215
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2形状L型エスコ品番EA573WM-2軸長(mm)100寸法L2(mm)16
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera(1件のレビュー)
849税込934
1本
翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
56税込62特価
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
[Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付) エスコ[Hex-Plus] ビットソケットセット(ホールド付)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされています。 ホールド機能付先端のボールの働きでボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
仕様●対辺(インチ):1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(8個組)●全長(mm):35~38.5●差込角:3/8”アズワン品番65-2156-81
[Hex-Plus] ビットソケット エスコ[Hex-Plus] ビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
ヘックスキー 951 Weraヘックスキー 951Wera
7,398税込8,138
1セット(9本)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
トラスコ品番149-7868セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本)形状L型材質/仕上特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)425先端形状Hex-Plus
8740Aソケット Hex-Plus Wera8740Aソケット Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバー(Hex-Plus) エスコドライバー(Hex-Plus)エスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。
軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
Hex-PLusビット エスコHex-PLusビットエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
ソケットネジ用。ヘックスプラスは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
899税込989
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
759税込835
1本
当日出荷から翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
インパクトHex-PLusビット エスコインパクトHex-PLusビットエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ(2件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573WM-7軸長(mm)190寸法L2(mm)34
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
[Hex-Plus] ドライバービット エスコ[Hex-Plus] ドライバービットエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”全長(mm)89先端サイズ8差込角対辺(mm)1/4”アズワン品番65-2155-22両頭機能片頭
インパクトHex-PLusビット エスコインパクトHex-PLusビットエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
Hex-PLusビットセット エスコHex-PLusビットセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ[Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1本
翌日出荷
ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ[ステンレス製]Hex-Plusビットセットエスコ
8,790税込9,669
1セット
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)エスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49商品構成単品アズワン品番65-2147-64
3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ3.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
165税込182
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)4形状L型エスコ品番EA573WK-3.5軸長(mm)66寸法L2(mm)23
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
979税込1,077
1本
翌日出荷
円形で握りやすい素材で作られたプラスチックスリーブ(SPKL)付のL型レンチスリーブは低温でも快適に作業でき、指にもやさしいですすべてのL型レンチは、色分けとサイズ表記により簡単に見分けがつきますねじ穴を傷めず長寿命化に摩耗耐性クリップで長寿命
質量(g)25.18首下長(mm)24
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
269税込296
1本
当日出荷から翌日出荷
『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化にブラックレーザー処理で耐食性が高い片側はボールエンドタイプ
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,198税込10,118
1セット
翌日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
(Ball Hex-Plus)キーレンチ Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチWera
299税込329
1本
翌日出荷
高い耐食性を備えた高品質六角穴付ねじ用Lキーと、高動力伝達と低い位置での作業を可能にする超ロングレバー。ヘックスプラスは、広く接触するように設計、これにより角だけではなく、連接する線にも接触、一般の六角レンチに比べて伝達トルクが20%向上でネジがなめるリスクも軽減しています。ノッチ効果が最小限に抑えられ、ねじ頭の破壊がほとんどなくなります。プレスされた弾性ボールによる保持機能を提供します。
[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル) エスコ[Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル)エスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
8740A HF Hex-Plus Wera8740A HF Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
2.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2形状L型エスコ品番EA573WK-2軸長(mm)50寸法L2(mm)16
...