カテゴリ

  • 作業工具(213)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み

「hex-plus」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
889税込978
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
Hex-PLusビット エスコHex-PLusビットエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
ソケットネジ用。ヘックスプラスは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
[Hex-Plus]ビットセット エスコ[Hex-Plus]ビットセットエスコ
6,400税込7,040
1セット(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA611AL
8740A Hex-Plus Wera8740A Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトHex-PLusビット エスコインパクトHex-PLusビットエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
8740A HFソケット Hex-Plus Wera8740A HFソケット Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトHex-PLusビット エスコインパクトHex-PLusビットエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
Hex-PLusビットセット エスコHex-PLusビットセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
[Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ[Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1本
翌日出荷
ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ形状L型先端形状Ball Hex-Plus
7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ7.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ(2件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573WM-7軸長(mm)190寸法L2(mm)34
3.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ3.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
165税込182
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)4形状L型エスコ品番EA573WK-3.5軸長(mm)66寸法L2(mm)23
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ[ステンレス製]Hex-Plusビットセットエスコ
8,790税込9,669
1セット
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ2.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
195税込215
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2形状L型エスコ品番EA573WM-2軸長(mm)100寸法L2(mm)16
8740Aソケット Hex-Plus Wera8740Aソケット Hex-PlusWera
1,598税込1,758
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740A HF Hex-Plus Wera8740A HF Hex-PlusWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭
2.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2形状L型エスコ品番EA573WK-2軸長(mm)50寸法L2(mm)16
3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ3.0mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
210税込231
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)3形状L型エスコ品番EA573WM-3軸長(mm)126寸法L2(mm)20
9.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ9.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573WK-9軸長(mm)106寸法L2(mm)38
8.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ8.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)9形状L型エスコ品番EA573WK-8軸長(mm)100寸法L2(mm)36
13 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ13 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)13形状L型エスコ品番EA573WK-13軸長(mm)132寸法L2(mm)50
11 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ11 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)11形状L型エスコ品番EA573WK-11軸長(mm)120寸法L2(mm)43
10 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ10 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)10形状L型エスコ品番EA573WK-10軸長(mm)112寸法L2(mm)40
6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバーエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SH-6全長(mm)185種類グリップドライバー寸法B(mm)105/37寸法C(mm)185商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Hex-PLusビット(イジリ止付) エスコHex-PLusビット(イジリ止付)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
4.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ4.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)4.5形状L型エスコ品番EA573WK-4軸長(mm)70寸法L2(mm)25
14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ14 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)14形状L型エスコ品番EA573WK-14軸長(mm)140寸法L2(mm)50
2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチエスコ
195税込215
1個
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2.5形状L型エスコ品番EA573WM-2.5軸長(mm)112寸法L2(mm)18
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビットWera
609税込670
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
4.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ4.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)5形状L型エスコ品番EA573WK-4.5軸長(mm)75寸法L2(mm)26
3 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ3 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバーエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SH-3全長(mm)156種類グリップドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)156商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Hex-PLusビット(イジリ止付) エスコHex-PLusビット(イジリ止付)エスコ
2,790税込3,069
1本
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
6.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ6.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)7形状L型エスコ品番EA573WK-6軸長(mm)90寸法L2(mm)32
5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ5.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
275税込303
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)6形状L型エスコ品番EA573WK-5軸長(mm)80寸法L2(mm)28
3.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ3.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
165税込182
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)3形状L型エスコ品番EA573WK-3軸長(mm)63寸法L2(mm)20
2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2.5形状L型エスコ品番EA573WK-2.5軸長(mm)56寸法L2(mm)18
19 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ19 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)19形状L型エスコ品番EA573WK-19軸長(mm)180寸法L2(mm)70
17 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ17 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)17形状L型エスコ品番EA573WK-17軸長(mm)160寸法L2(mm)63
1.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ1.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)1.5形状L型エスコ品番EA573WK-1.5軸長(mm)90寸法L2(mm)14
2 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ2 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバーエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SH-2全長(mm)145種類グリップドライバー寸法B(mm)81/26寸法C(mm)145商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
7.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ7.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)8形状L型エスコ品番EA573WK-7軸長(mm)95寸法L2(mm)34