カテゴリ
- 制御機器(37)
- 切削工具(34)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(11)
- 保管用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Hongfa(ホンファ)(21)
- 京セラ(20)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- アイリスチトセ(8)
- ダイヤトレンド(6)
- エスコ(5)
- SAMTEC(5)
- ネグロス電工(4)
- SK11(4)
- ニコテック(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- 力王(3)
- VISHAY(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- MSTコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 萩原工業(2)
- 富士フイルム(2)
- 橋本クロス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hf-12」の検索結果
![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10巻)当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
内ネジホースニップル
アソー(31件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
ネット用フック A
光¥329税込¥3621袋(2個)当日出荷材質スチール製幅(mm)27高さ(mm)66質量(g)15奥行(mm)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×65TKG品番9-0810-0801TKG品番(2017)6-0722-0801
橋本 オイルフレーク 420×540mm (5袋/箱)
橋本クロス¥13,980税込¥15,3781ケース(5袋)当日出荷環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。用途オイル・水・溶剤用。仕様自重の約4~5倍の吸収力トラスコ品番324-1173質量(kg)4(1袋あたり)寸法(縦×横)(mm)540×420吸収量20L/袋
水栓ドライバービット
SK11(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
開閉バルブ部
TOTO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷開閉バルブ部用途TMN40型仕様下位の補修品:あり全長(mm)63高さ(mm)63材質(フィルター)ステンレス鋼外径(Φmm)29材質(Oリング)合成ゴム
業務用レイシス忌避フィルム
萩原工業(1件のレビュー)¥538税込¥5921枚当日出荷フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8色白タイプフィルム長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果(1m範囲)120日
軽トラック用幌受け
アルインコ(47件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷帆をかける時の便利ツールです。 伸縮式のフレームです。付属品車体キズ防止保護シート2枚材質アルミ製質量(kg)0.8高さ(mm)(フック部)35全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22収納寸法(mm)Φ80×1220
ヒューズテスター&プーラー
CUSTOR(クストー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。用途全長(mm)幅(mm)94
メスユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
シェル 白貝・黒水牛フォーク
アクシア・プランニング¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷天然素材の貝製品は金属製のものと異なってその感触は自然でちょっとリッチな幸せを感じさせます。貝の形に従って削って作りましたので、その形も使いやすくユニークです。種別フォーク材質貝・黒水牛角全長(mm)130質量(kg)0.008TKG品番9-1822-0601TKG品番(2017)6-1628-0701食器の種類洋食器
ファイター 保温たび 12枚 (黒)
力王(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381足4日以内出荷裏布にキルティング加工、中底に断熱性アルミシートを入れ保温性をアップ。冬期作業だけでなく、夏の焼けた屋根の上での作業にも快適にご使用いただけます。用途建築、土木サイズ(cm)24![日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011944-150415-02.jpg)
日鋼用鉄生爪
アーム[作業工具]¥9,498~税込¥10,448~1セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
富士フイルム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から62日以内出荷独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
業務用レイシス忌避フィルム 120日タイプ
萩原工業¥26,980税込¥29,6781箱(50巻)翌々日出荷フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所にトラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8色白長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ効果(1m範囲)120日
Vフックフラット
大洋製器工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ
富士フイルム¥28,900税込¥31,7901個当日出荷から9日以内出荷耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高IPルーバー LH・LHF
河村電器産業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷材質AES樹脂色ベージュ(マンセル5Y7/1近似)適合板厚(mm)1.2~4.5寸法D(mm)27寸法B(mm)4フィルター有り保護等級IP55
メスユニバーサルエルボ
AirTAC¥279~税込¥307~1個4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286450-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。
不燃性裸フレキ
大阪電具(ODK)¥19,980税込¥21,9781巻(50m)4日以内出荷から5日以内出荷亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
12mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
12mmX1/2PT スピードコントローラー
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
極細先曲ピンセット
ミネシマ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷職人の技が輝る日本製ピンセット日本の職人が1本1本丁寧に仕上げ製作した精密ピンセット。先端はまるで針のように鋭く精密で、どんな細かなパーツも正確に文字出来ます。又、本製品は錆に強い素材なので、水を扱う作業にも安心して使用できます。サイズ:長さ125mm(先端長さ約40mm、曲長さ約10mm)×10mm長さ(mm)先端:40、曲:10サイズ(mm)125×10
ホースニップル H9×2F
SK11¥659税込¥7251個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気




![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)

















![日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07011944-150415-02.jpg)








![[交換式]ピンセット(セラミック/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286450-251023-02.jpg)