カテゴリ
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「hf-1216」の検索結果

ワンウェイクラッチHF1216
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷部品名称ワンウエイクラツチHF1216図解NoCDA-4 スターフィーダ部品_No.301、CDM-2 スターフィーダASSY 減速ギヤーASSY部品_No.250
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴