カテゴリ

  • バイク純正部品(183)
  • 空調・照明・電設資材(111)
  • 切削工具(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf-16」の検索結果

449件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-HF-16MXW 排気フィルター スイデン

    SS-HF-16MXW 排気フィルター

    スイデン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0769品名排気フィルター
  • SS-HF-16MXB 排気フィルター スイデン

    SS-HF-16MXB 排気フィルター

    スイデン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0759品名排気フィルター
  • Hf16W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    Hf16W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当エコロジー商品省エネ
  • シェル形ワンウェイクラッチ INA

    シェル形ワンウェイクラッチ

    INA(11件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SHF シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
    形状フランジ形
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率 岩崎電気

    T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率

    岩崎電気
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    4日以内出荷
    仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数16W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
    長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
  • 18-8 深型米揚ざる(荒目)(カラーバー付き) 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 深型米揚ざる(荒目)(カラーバー付き)

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色

    岩崎電気
    ¥36,980税込¥40,678
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW2004+ELUNW22401NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)15.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)147光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • HF32・HF16形1灯・2灯・3灯用釣り具パイプ 三菱電機

    HF32・HF16形1灯・2灯・3灯用釣り具パイプ

    三菱電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    6日以内出荷
    付属品口出線(電源線)2本付質量(kg)0.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上取付可能質量(kg)11
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

    アズワン
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • AP鋼板仕上げ接続チューブ セイワ工業

    AP鋼板仕上げ接続チューブ

    セイワ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
    形状平滑型素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板定格温度範囲~ + 160
  • ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS

    ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール

    BONDHUS
    ¥3,398税込¥3,738
    1組
    4日以内出荷
    グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができます。グリップには鋼鉄製に比べ40%以上も強度のあるFRPという素材を採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 薄形エアチャック用パッキンセット SMC

    薄形エアチャック用パッキンセット

    SMC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
  • LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当 岩崎電気

    LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    4日以内出荷
    建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
    セット内容ELBW2004+ELUNW23601NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)22.7定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3460材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ

    富士フイルム
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA22-16(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ

    富士フイルム
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現
    適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-16(本体+吊具)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA22-22(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき
    材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-22(本体+吊具)長さ(mm)806幅(mm)169高さ(mm)337使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • H形圧力制御弁 油研工業

    H形圧力制御弁

    油研工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    直動形圧力制御弁
    最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 臭いのリセット ワイドレンジ用オプション フォトレックス

    臭いのリセット ワイドレンジ用オプション

    フォトレックス
    ¥59,980税込¥65,978
    1枚
    7日以内出荷
    超微粒子を除去。3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
    アズワン品番64-2326-45
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA22-28(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)806幅(mm)169質量(kg)12.5高さ(mm)702材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • ポスター用スタンド看板用化粧ビス 常磐精工

    ポスター用スタンド看板用化粧ビス

    常磐精工
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28 岩崎電気

    レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-28(本体+吊具)長さ(mm)806幅(mm)169高さ(mm)337使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • 不燃性裸フレキ 大阪電具(ODK)

    不燃性裸フレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(50m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
  • バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック

    バンドソー (コイルハイフレックス)

    ニコテック(9件のレビュー)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
    用途アルミ、軟鉄などの切削。