カテゴリ
- バイク純正部品(184)
- 空調・照明・電設資材(105)
- 切削工具(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(12)
- 電気材料(9)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(165)
- ODELIC(オーデリック)(32)
- 岩崎電気(31)
- タンガロイ(23)
- 京セラ(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SMC(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- Hongfa(ホンファ)(6)
- エスコ(5)
- 東芝ライテック(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- エコリカ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ブランドをもっと見る
「hf-16」の検索結果

Hf16W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当エコロジー商品省エネ
SHF シャフトサポータ
NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。形状フランジ形
シェル形ワンウェイクラッチ
INA(11件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率
岩崎電気¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数16W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
HF32・HF16形1灯・2灯・3灯用釣り具パイプ
三菱電機¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷付属品口出線(電源線)2本付質量(kg)0.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上取付可能質量(kg)11
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 1灯用相当 昼白色
岩崎電気¥36,980税込¥40,6781組4日以内出荷建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。セット内容ELBW2004+ELUNW22401NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)15.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)147光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
AP鋼板仕上げ接続チューブ
セイワ工業¥10,980税込¥12,0781巻(30m)3日以内出荷PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。形状平滑型素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板定格温度範囲~ + 160
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール
BONDHUS¥3,398税込¥3,7381組4日以内出荷グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができます。グリップには鋼鉄製に比べ40%以上も強度のあるFRPという素材を採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
薄形エアチャック用パッキンセット
SMC¥989税込¥1,0881個当日出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 500mmタイプ Hf16W 高出力形 2灯用相当
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。セット内容ELBW2004+ELUNW23601NPN9(本体+LEDユニット)材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.6材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可消費電力(W)(200V)22.7定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3460材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA22-16(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ
富士フイルム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷耐振動・耐衝撃設計。独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン。小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率。HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い。最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)。8モデルの幅広いラインナップ。焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値。明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
富士フイルム¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から62日以内出荷独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879税込¥9671個当日出荷から18日以内出荷フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-16(本体+吊具)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法22
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA22-22(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)質量(kg)12.5材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
不燃性裸フレキ
大阪電具(ODK)¥17,980税込¥19,7781巻(50m)3日以内出荷から4日以内出荷亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-22(本体+吊具)長さ(mm)806幅(mm)169高さ(mm)337使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
H形圧力制御弁
油研工業¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から90日以内出荷直動形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
臭いのリセット ワイドレンジ用オプション
フォトレックス¥59,980税込¥65,9781枚7日以内出荷超微粒子を除去。3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。アズワン品番64-2326-45
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA22-28(本体+吊具)材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)806幅(mm)169質量(kg)12.5高さ(mm)702材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)光束(Lm)1660使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥85,980税込¥94,5781セット4日以内出荷セット内容EXILF211SA9U1-0+FEYSA12-28(本体+吊具)長さ(mm)806幅(mm)169高さ(mm)337使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4光束(Lm)(器具光束)1660LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フィッティングキット P-HF1626
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HF1626。販売備考:S-Y9R20-APC用フィッティングキットです。マフラー装着時に必ず必要となります。